MAIN FILTER INC. MF0058306 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.646 inci | CF6WDT C432G25V

MAIN FILTER INC. MF0058306 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime 14.646 inch

Element: CF6WDT Model: MF0058306Crucea Ref: C432G25V '
€219.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.878 "
OD inferior5.984 "
Capacitate39.93
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului445 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime14.646
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.78 "
OD de sus5.984 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC C432G25V

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateEvaluare filtruDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0058134 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.283 inci | CF6WCH C220G10V MF00581342.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 mp Inch12.283€76.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058198 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 1 micron, etanșare Viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058200 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCM C341G03V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058202 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058204 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCR C341G10V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058206 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCU C341G25V MF00582062.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058210 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.677 inchi | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€82.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058306 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime 14.646 inch
€219.82 /unitate