JET TOOLS 690082 Mașină pentru moara cu scripete în trepte 2 Hp 3 Ph 230 V | AD4QHC 42W857

JET TOOLS 690082 Mașină de frezat cu scripete cu trepte 2 Hp 3 Ph 230 V

În stoc
Articol: AD4QHC Model: 690082Crucea Ref: 42W857

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,448.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat cu scripete pas
Deplasare încrucișată (in.)12-1 / 2
CapTransmisia cu centură
Unghiul capului90 grade
Hz60
CP motor2
Tipul motoruluiTEFC
Ziua OperațieiManual
Inălțime totală72
Lățimea totală59
Fază3
Quill Dia.3-3/8 "
Ram Travel13-3 / 8
AxR-8
Viteza axului80 până la 5440 rpm
Fusul conicR-8
Axa la Tabel17-1/2 "
Călătorie ax5"
Sloturi T3 și 5/8
Dimensiunea tabelului9 x 42
Înălțimea suprafeței meseiVariabil
Suprafața de lucru a mesei9 x 42 "
TipScripete R8
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 954
Înălțimea navei (cm)173.99
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS8465950055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 690082 Mașină de frezat cu scripete cu trepte 2 Hp 3 Ph 230 V
€19,448.86 /unitate