Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F32TBX/830/A/ECO Plug-in Cfl 32w Dimmerabil 3000k 17000 Hr | AB2XCG 1PHA3

GE LIGHTING F32TBX/830/A/ECO Plug-in Cfl 32w Dimmerabil 3000k 17000 ore

În stoc
Element: AB2XCG Model: F32TBX / 830 / A / ECOCrucea Ref: 1PHA3
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
€21.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in CFL
Durata medie de viață a becului17,000 ore
Viața medie17,000 ore
Tip de bază4 pini (GX24Q-3)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiAlb cald
Temp. Culoare3000 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Note de subsol1,2,6
Echivalent incandescent (wați)120
Lumeni inițiali2400
Denumirea lămpiiF32TBX / A / ECO
Forma lămpiiT4
Ton lampăAlb alb
Tip lămpiTub triplu
Lumeni2400
Max. Lungime totală5.5 "
Lumeni medii2040
Min. Temp. de pornire32 grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireRapid
Watts32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8539310060
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiDurata medie de viață a beculuiViața medieDenumirea lămpiiTon lampăTip lămpiLumeniMax. Lungime totalăPreț
GE LIGHTING F13BX/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECONeutruTub unic8257.25 "€7.83
GE LIGHTING F13BX/841/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOReceTub unic8257.25 "€7.31
GE LIGHTING F13BX/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "€7.31
GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9 F13BX / 830 / ECO82510,000 ore10,000 oreF13BX / ECOAlb albTub unic8257.25 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/827/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "€19.72
GE LIGHTING F13DBX23/830/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECOAlb albTub dublu8104 27 / 32 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23/835/ECO Plug-in Cfl 13w Nereglabil 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 ore10,000 oreF13DBX23 / ECONeutruTub dublu8104 27 / 32 "€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F32TBX/830/A/ECO Plug-in Cfl 32w Dimmerabil 3000k 17000 ore
€21.13 /unitate