Brațe de clemă basculante

Filtru

StilModelDimensiunea CForța de prindereCursa de prindereDimensiunea C1Dimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FPreț (ex. TVA)
ASULD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,362.06
ASURS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,406.21
ASULS211.05 "475 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,274.07
ASURD211.05 "500 lbs.0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "€1,362.06
ASURD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,695.32
ASURS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,127.63
ASURS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,674.80
ASULS511.08 "1100 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,317.06
ASULS1211.08 "2400 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,493.60
ASURD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,290.56
ASULD511.08 "1250 lbs.0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "€1,290.56
ASULD1211.08 "2600 lbs.0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "€1,321.04
ASURD2011.12 "4200 lbs.0.55 "2.28 "2.46 "3.35 "2.76 "1.26 "€2,154.93
ENERPAC -

Brațe de clemă basculante

StilModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț (ex. TVA)
ASTRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,160.17
BSTLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,167.76
CSC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-27€1,316.52
CSC15.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1/4 "-18€1,952.62
ENERPAC -

Brațe de prindere din seria CAS

StilModelDimensiunea HForța de prindereDimensiunea ADimensiunea JDimensiunea PDimensiunea QDimensiunea CDimensiunea DPreț (ex. TVA)
ACAS121A--------€214.29
BCAS51A--------€164.39
CCAS21A--------€152.63
DCAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1/4 "-200.38 "0.393 "până la 0.395"€117.30
DCAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1/3 "-180.5 "0.630 "până la 0.631"€91.48
DCAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3/8 "-160.7 "0.876 "până la 0.877"€143.29
ENERPAC -

Brațe de prindere din seria CAL

StilModelDimensiunea HForța de prindereDimensiunea ADimensiunea JDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț (ex. TVA)
ACAL52A--------€227.12
ACAL22A--------€209.52
BCAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 X 10.38 "0.393 "până la 0.395"0.63 "0.42 "€104.98
BCAL520.56 "1250 lbs.5.81 "M6 X 10.5 "0.630 "până la 0.631"0.76 "0.45 "€123.61
BCAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 X 1.50.7 "0.876 "până la 0.877"1.2 "0.63 "€119.98
ENERPAC -

Brațe de prindere din seria SLL

StilModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț (ex. TVA)
ASLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.17
BSLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.22
BSLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,259.03
ASLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,268.83
BSLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,365.88
ASLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,514.66
ASLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,501.92
ENERPAC -

Cleme basculante din seria SLR, flanșă inferioară

StilModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț (ex. TVA)
ASLRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,336.17
BSLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,239.09
BSLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,241.74
ASLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,222.11
BSLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,617.01
ASLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,150.38
ASLRD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,501.92
ENERPAC -

Clemă de balansare, forță de 4200 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SLRD201AF8KTE€2,183.53

Brațe de clemă basculante

Enerpac Brațele de clemă basculante sunt utilizate cu cilindri hidraulici de clemă basculante pentru menținerea pieselor de prelucrat pe loc în timpul operațiunilor de frezare, prelucrare sau testare. Aceste brațe de prindere au o construcție din oțel călit pentru durabilitate și rezistență la uzură. Acestea permit instalarea si fixarea usoara in timp ce cilindrul este montat in corpuri de fixare, pentru a asigura pozitionarea exacta a bratului. Cu o capacitate maximă de încărcare de 2600 lb, aceste brațe de clemă basculante sunt disponibile în lungimi cuprinse între 1.6 și 7.06 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?