Clemă pivotantă ENERPAC SLRD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AF8KTF 26VZ45

ENERPAC Clemă pivotantă SLRD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară

În stoc
Articol: AF8KTF Model: SLRD351Crucea Ref: 26VZ45

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,351.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere7600 lbs.
Cursa de prindere0.63 "
Clemă de suprafață eficientă a cilindrului1.92 mp
Deblocarea zonei efective a cilindrului3.68 mp
Tip de retur cilindruAcțiune dublă
Dimensiunea A7.77 "
Dimensiunea C4.91 "
Dimensiunea C16.19 "
Dimensiunea D3.14 "
Dimensiunea D13.94 "
Dimensiunea D23.5 "
Dimensiunea F1.5 "
Dimensiunea GSAE # 4
Dimensiunea H0.49 "
Dimensiunea K1.58 "
Dimensiunea M1.08 "
Dimensiunea N1.71 "
Dimensiunea P2.68 "
Dimensiunea Q5/8 "-11 UNC
Dimensiunea R1.02 "
Dimensiuni1.356 "
Dimensiunea T3.27 "
Dimensiunea U2.76 "
Dimensiunea V0.43 "
Dimensiunea X1.637 "
MaterialOţel
Max. Debitul de ulei240 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Min. Presiunea de operare500 psi
Dimensiunea filetului de montare3/8 "-24
Tip filet de montareAspru
Tip montareFlanșă inferioară
Numărul de șuruburi4
Capacitatea uleiului este fixată2.27 cu. în.
Capacitatea uleiului deblocat4.35 cu. în.
RotațieDreapta
Cursă1.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8412210075

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (3.68 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă pivotantă ENERPAC SLRS21, forță de 475 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCU 5UWU0 SLRS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,199.51
Clemă pivotantă ENERPAC SLRS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCV 5UWU1 SLRS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,173.80
Clemă pivotantă ENERPAC SLRS121, forță de 2400 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TCW 5UWU2 SLRS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,571.62
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD21, forță de 500 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDA 5UWU6 SLRD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD51, forță de 1250 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDB 5UWU7 SLRD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,232.37
Clemă pivotantă ENERPAC SLRD121, forță de 2600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară | AE6TDC 5UWU8 SLRD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,335.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Clemă pivotantă SLRD351, forță de 7600 lbs, cu dublă acțiune, rotire la dreapta, flanșă inferioară
€2,351.80 /unitate