APOLLO VALVES Supape cu bilă din bronz din seria 70LF-100-HC


Filtru
Material bile: Alamă cromată fără plumb , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz fără plumb , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel zincat cu grip de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: C27450LF Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -50 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
70LF10504HC
FNPT--1"2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€166.16
A
70LF105HC
FNPT--1"Opțiune pentru filet și capac€146.82
A
70LF10304HC
FNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€109.75
A
70LF10427HC
FNPT--3 / 4 "Pârghie și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, opțiune de filet pentru furtun și capac€137.72
A
70LF10404HC
FNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€146.18
A
70LF-103-HC
Capac furtun FNPT X1 / 2 "Complet--€94.27
A
70LF-104-HC
Capac furtun FNPT X3 / 4 "Standard--€117.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?