MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice interschimbabile, plasă de sârmă, 100 microni


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 100 , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Microni: 100 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F
StilModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț (ex. TVA)
A
MF0607240
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "-3045 PSI82 mp Inch€57.54
RFQ
B
MF0899029
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€37.24
RFQ
B
MF0607224
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "232232 PSI85 mp Inch€37.24
RFQ
A
MF0598341
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "30453045 PSI82 mp Inch€57.54
RFQ
A
MF0899052
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€57.54
RFQ
B
MF0598325
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "-232 PSI85 mp Inch€37.24
RFQ
C
MF0431480
3.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "-435 PSI68 mp Inch€61.12
RFQ
C
MF0602872
3.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "435435 PSI68 mp Inch€61.12
RFQ
D
MF0594463
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI366 mp Inch€65.47
RFQ
D
MF0598392
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI366 mp Inch€65.47
RFQ
D
MF0607291
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI366 mp Inch€65.47
RFQ
D
MF0899031
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€65.47
RFQ
E
MF0306710
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€169.14
RFQ
E
MF0899054
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€169.14
RFQ
E
MF0598407
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€169.14
RFQ
E
MF0607306
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€169.14
RFQ
F
MF0607245
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI157 mp Inch€39.64
RFQ
G
MF0899099
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€68.47
RFQ
G
MF0607265
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-3045 PSI153 mp Inch€68.47
RFQ
F
MF0598346
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI157 mp Inch€39.64
RFQ
F
MF0899030
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€39.64
RFQ
G
MF0598366
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-3045 PSI153 mp Inch€68.47
RFQ
H
MF0602723
8.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---€74.96
RFQ
H
MF0431333
8.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---€74.96
RFQ
I
MF0598372
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "435435 PSI226 mp Inch€45.65
RFQ
I
MF0607271
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "-435 PSI226 mp Inch€45.65
RFQ
I
MF0899081
9.68 "-1.85 "1.004 "1.85 "---€45.65
RFQ
J
MF0899055
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "---€168.17
RFQ
J
MF0598431
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "-3045 PSI513 mp Inch€168.17
RFQ
K
MF0607311
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "---€96.10
RFQ
K
MF0899033
10.03-3.287 "1.866 "3.287 "---€96.10
RFQ
K
MF0182875
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€96.10
RFQ
K
MF0598412
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€96.10
RFQ
J
MF0607330
10.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "30453045 PSI513 mp Inch€168.17
RFQ
L
MF0603030
10.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---€178.66
RFQ
L
MF0431650
10.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---€178.66
RFQ
M
MF0065954
11.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 mp Inch€82.88
RFQ
M
MF0432491
11.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 mp Inch€82.88
RFQ
M
MF0603514
11.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 mp Inch€82.88
RFQ
N
MF0598436
14.68-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI975 mp Inch€123.72
RFQ
N
MF0607335
14.68-3.287 "1.866 "3.287 "-435 PSI975 mp Inch€123.72
RFQ
N
MF0899034
14.68 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€123.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?