Distribuitoare de gheață

Filtru

MANITOWOC -

Distribuitoare de gheață

StilModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocarePreț (ex. TVA)
ASPA160-16131.187 "54 "22 "120 lb.€8,002.66
BSPA310-16132 "60.5 "30 "180 lb.€8,878.92
ICE-O-MATIC -

Distribuitoare de gheață / apă

StilModelLăţimeRespectarea agențieiamperiCuloriTipul de controlAdâncimeÎnălţimeTipPreț (ex. TVA)
AGEMD270A15 19 / 64 "UL. NSF6.0GriInfraroșu fără atingere26-3/32 "34 13 / 32 "Countertop-
RFQ
BCD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Gri, NegruApasa butonul33.5 "53.25 "Hotel / Motel€9,955.51
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
ACD4002222 "€7,744.71
ACD4003030 "€9,056.95
HOSHIZAKI -

Producător de gheață și dozator

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
ADCM-270BAH1524.125 "31 11 / 16 "16 9 / 16 "€10,917.77
BDCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€17,579.64
CDCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€13,849.40
DDCM-500BWH2022.5 "40 "26 "€17,711.07
SCOTSMAN -

Depozitare Dispenser Ice Maker

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
AHID312A-19.424 "35 "Stil Flake14 "€9,697.25
BHID540W-117.823 "41 "Stilul Nugget26 "€14,970.81
BHID540A-119.323 "41 "Stilul Nugget26 "€14,970.81
CHID525W-119.423 "41 "Stilul Nugget26 "€13,790.20
CHID525A-120.723 "41 "Stilul Nugget26 "€13,790.20
HOSHIZAKI -

Distribuitoare de gheață

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
ADB-130H22 "€7,682.89
BDB-200H30 "€8,815.09
SCOTSMAN -

Distribuitoare de gheață

StilModelLungime cabluLăţimePreț (ex. TVA)
AID150B-1--€8,239.83
BID200B-1--€9,867.91
BID250B-1--€11,842.58
CHD22B-111ft22 "€6,624.55
DHD30B-112ft30 "€7,772.36
SCOTSMAN -

Seturi adaptoare

StilModelPreț (ex. TVA)
AKBT42€1,291.00
AKBT44€1,337.12
SCOTSMAN -

Standuri pentru mașini de gheață

StilModelPreț (ex. TVA)
AIOBDMS30€3,303.27
BHST16€2,260.58
AIOBDMS22€3,303.25
HOSHIZAKI -

Dispenser de gheață / apă Capacitate 200 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DM-200BAG2NUA€9,077.93
ICE-O-MATIC -

Aparat de fabricat și distribuitor de gheață, răcit cu aer, tip nugget cub, producție de gheață de 273 lb pe zi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GEMD270A2CN2TKL€12,121.84

Distribuitoare de gheață

Mașinile de distribuire a gheață sunt folosite pentru a face cantități mari de gheață proaspătă în bucătării mari, hoteluri sau spitale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de mașini de gheață și apă de la mărci precum Ice-o-matic, Hoshizaki și Scotsman. Aceste mașini au zone de distribuire rezistente la amprentă și chiuvete supradimensionate pentru a găzdui toate tipurile de găleți/containere. Aceste aparate și distribuitoare de gheață distribuie până la 567 lb de gheață pe zi în cubulețe mici, în formă de pepită. Avem și mașini de distribuire a gheții echipate cu tehnologia de distribuire a apei SmoothStream pentru a evita stropirea și pentru a menține curată zona din jurul mașinii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?