ICE-O-MATIC GEMD270A Distribuitor de gheață/apă blat 12 lb. AH7BUK 36RF27

ICE-O-MATIC GEMD270A Distribuitor de gheață/apă blat 12 lb.

Articol: AH7BUK Model: GEMD270ACrucea Ref: 36RF27

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor de gheață / apă
Respectarea agențieiUL. NSF
amperi6.0
CuloriGri
Tipul de controlInfraroșu fără atingere
Lungime cablu6ft
Adâncime26-3/32 "
Înălţime34 13 / 32 "
Producția de gheață pe zi273 lb.
Capacitatea de stocare a gheții12 lb.
TipCountertop
Voltaj115
Lăţime15 19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.0296
Înălțimea navei (cm)87.38
Lungimea navei (cm)66.29
Lățimea navei (cm)38.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeRespectarea agențieiamperiCuloriTipul de controlAdâncimeÎnălţimeTipPreț
ICE-O-MATIC CD40130 Distribuitor de gheață/apă Hotel/Motel 180 lb. AH7BUJ 36RF26 CD4013030 "UL, AHRI, NSF, CE2.1Gri, NegruApasa butonul33.5 "53.25 "Hotel / Motel€9,955.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICE-O-MATIC GEMD270A Distribuitor de gheață/apă blat 12 lb.