ICE-O-MATIC

Filtru

HVAC și refrigerare

Sanitar

Pneumatică

Motoare

Adezivi de etanșare și bandă

Piese metalice

HVAC și refrigerare Filtru

RăcireVezi tot

  • Coșuri de gheață

    Recipiente de depozitare a gheții cu căptușeală din polietilenă și izolație industrială din spumă pentru a stoca gheața și a preveni topirea acesteia. Dispune de o deschidere a ușii foarte mare, un suport pentru linguriță încorporat și picioare reglabile pe înălțime. Disponibil cu o capacitate maximă de stocare de 854 lb

  • Distribuitoare de gheață

    Distribuitoare de gheață și apă certificate UL cu comenzi fără atingere în infraroșu sau cu buton pentru aplicații de blat și hotel. Funcționează întrerupător de siguranță de blocare pentru a opri agitarea mașinii atunci când panoul de acces frontal este îndepărtat. Poate stoca până la 180 lb de gheață 

  • Mașini de gheață

    Mașini de gheață eficiente din punct de vedere energetic, cu curățare cu o singură atingere (detartrare și igienizare) și caracteristici de evacuare dublă pentru a oferi cuburi de gheață curate și limpede. Îndeplinește sau depășește toate reglementările D.O.E 2018

  • Accesorii pentru frigidere și congelatoare

Despre ICE-O-MATIC

Ice-O-Matic este un designer și producător global de mașini de gheață premium. Compania oferă o linie completă de frigidere de înaltă calitate, mașini de gheață, pubele, dozatoare, filtre de apă și accesorii aferente. Producătorii de gheață Ice-O-Matic folosesc piese fără BPA și îndeplinesc sau depășesc toate reglementările 2108 DOE pentru a produce gheață curată și limpede. Aceste aparate de gheață dispun de tehnologie dublă de evacuare pentru a menține mașina rece chiar și în spații înguste, părți din zona alimentară ușor demontabile pentru curățare rapidă și buton de igienizare și detartrare cu o singură atingere pentru o siguranță alimentară maximă. Ice-O-Matic produce, de asemenea, o varietate de recipiente de depozitare cu căptușeală din polietilenă și izolație industrială din spumă pentru a preveni topirea gheții. Aceste pubele au picioare reglabile pe înălțime, o deschidere de ușă foarte mare și un suport pentru linguriță încorporat pentru o operare rapidă și ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de produse Ice-O-Matic pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă