HOSHIZAKI DCM-270BAH Aparat si distribuitor de gheata 288 lb pe zi | AG2NTU 31XC25

HOSHIZAKI DCM-270BAH Producător de gheață și distribuitor de 288 lb pe zi

În stoc
Articol: AG2NTU Model: DCM-270BAHCrucea Ref: 31XC25

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,917.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProducător de gheață și dozator
amperi15
CuloriOţel inoxidabil
Răcirea condensatoruluiAer
Tipul de controlApasa butonul
Lungime cablu6ft
Tip cubCubelet
Adâncime24.125 "
Înălţime31 11 / 16 "
Producția de gheață pe zi288 lb.
Capacitatea de stocare a gheții8.8 lb.
TipCountertop
Voltaj115
Lăţime16 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.84
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8418910000

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HOSHIZAKI DCM-300BAH Aparat si distribuitor de gheata 321 lb pe zi | AG2NTV 31XC26 DCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€13,849.41
HOSHIZAKI DCM-500BAH Aparat si distribuitor de gheata 618 lb pe zi | AG2NTW 31XC27 DCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€17,579.64
HOSHIZAKI DCM-500BWH Aparat și distribuitor de gheață 567 lb pe zi | AG2NTX 31XC28 DCM-500BWH2022.5 "40 "26 "€17,711.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSHIZAKI DCM-270BAH Producător de gheață și distribuitor de 288 lb pe zi
€10,917.77 /unitate