MAIN FILTER INC. MF0598366 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 6.77 Inch Height | CG3GPY D59B100WB

MAIN FILTER INC. MF0598366 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci

Articol: CG3GPY Model: MF0598366Cruce Ref: D59B100WB '
€68.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.85 "
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru100
Dimensiunea filtrului153 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime6.77 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.004 "
OD de sus1.85 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX D59B100WB

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0065954 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inci | CF7CFD S620T100 MF006595411.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 mp Inch€68.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182875 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF7MAN 300825 MF018287510.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306710 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 5.59 inci | CF8BEA MF03067105.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€139.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431333 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inci | CG2ABE XH04283 MF04313338.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---€61.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431480 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 3.62 inci | CG2ACX XH04381 MF04314803.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "-435 PSI68 mp Inch€50.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431650 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 10.74 inchi | CG2AEE XH04493 MF043165010.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---€147.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432491 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 11.41 inci | CG2AXD XH04716 MF043249111.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 mp Inch€68.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598366 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci
€68.47 /unitate