VESTIL Seria PM4 Transpaleți cu caracteristici complete


Filtru
Culoare: Roșu , Cadru complet sudat: Da , Lungimea mânerului: 48 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 48 " , Material: Oţel , Sursa de putere: Mână , Diametru rolă: 3" , Material role: Oţel , Lățimea rolei: 1 1 / 2 " , Diametrul roții de direcție: 7" , Material pentru rotile de directie: Poli pe oțel , Lățimea roții de direcție: 2"
StilModelCapacitateAdâncimeLungimea furciiLățimea furciiLăţimePreț (ex. TVA)
A
PM4-2096
4000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,714.97
B
PM4-2796
4000 lbs.112 "96 "27 "27 "€1,730.74
C
PM4-2072
4400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,680.48
D
PM4-2772
4400 lbs.84 "72 "27 "27 "€1,718.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?