VESTIL PM4-2772 Transpaletă cu caracteristici complete, 4400 lb. Capacitate, 27 x 72 inch Dimensiune | AG7XGL

VESTIL PM4-2772 Transpaletă cu caracteristici complete, 4400 lb. Capacitate, dimensiune 27 x 72 inch

În stoc
Articol: AG7XGL Model: PM4-2772

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,718.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate4400 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime84 "
Lungimea furcii72 "
Lățimea furcii27 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime84 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.3"
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei1 1 / 2 "
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.45
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLungimea furciiLățimea furciiLăţimePreț
VESTIL PM4-2072 Transpaletă cu profil redus, 4400 lb. Capacitate, 20 x 72 inch Dimensiune | AG7XGH PM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,680.48
VESTIL PM4-2096 Transpaletă cu profil redus, 4000 lb. Capacitate, 20 x 96 inch Dimensiune | AG7XGJ PM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,714.97
VESTIL PM4-2796 Transpaletă cu caracteristici complete, 4000 lb. Capacitate, 27 x 96 inch Dimensiune | AG7XGM PM4-27964000 lbs.112 "96 "27 "27 "€1,730.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM4-2772 Transpaletă cu caracteristici complete, 4400 lb. Capacitate, dimensiune 27 x 72 inch
€1,718.48 /unitate