BUSSMANN Siguranțe speciale din seria CDN


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Mfr. Serie: CDN , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranța codului standard , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruTip siguranțăArticolLungimeTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
CDN15
Cartuș15A14.3mmLovitură lentăSiguranță50.8mmTăia€16.49
B
CDN35
Cartuș35A20.6mmLovitură lentăSiguranță76.2mmTăia€24.32
A
CDN10
Cartuș10A14.3mmLovitură lentăSiguranță50.8mmTăia€16.49
C
CDN80
Lama cartușului80A-Lovitură lentăSiguranță149.4mmLama de cuțit€48.76
C
CDN90
Siguranțe cu lamă de cartuș90A-Întârziere / suflare lentăSiguranță149.4mmLama de cuțit€47.03
D
CDN250
Siguranțe cu lamă de cartuș250A-Întârziere / suflare lentăSiguranță-Lama de cuțit€195.53
C
CDN70
Siguranțe cu lamă de cartuș70A-Întârziere / suflare lentăSiguranță149.4mmLama de cuțit€47.03
E
CDN200
Siguranțe cu lamă de cartuș200A-Întârziere / suflare lentăSiguranţă fuzibilă185.4mmLama de cuțit€121.31
F
CDN500
Siguranțe cu lamă de cartuș500A-Întârziere / suflare lentăSiguranță263.7mmLama de cuțit€250.90
B
CDN40
Siguranțe de cartuș40A20.6mmÎntârziere / suflare lentăSiguranță76.2mmTăia€25.28
A
CDN25
Siguranțe de cartuș25A14.3mmÎntârziere / suflare lentăSiguranță50.8mmTăia€16.49
A
CDN20
Siguranțe de cartuș20A14.3mmÎntârziere / suflare lentăSiguranță50.8mmTăia€13.82
A
CDN30
Siguranțe de cartuș30A14.3mmÎntârziere / suflare lentăSiguranță50.8mmTăia€16.49
A
CDN17.5
Siguranțe de cartuș17.5A14.3mmÎntârziere / suflare lentăSiguranță50.8mmTăia€12.83
B
CDN60
Siguranțe de cartuș60A20.6mmÎntârziere / suflare lentăSiguranță76.2mmTăia€21.04

Siguranțe speciale din seria CDN

Siguranțele speciale din seria CDN Bussmann oferă protecție fiabilă prin întreruperea curenților de defect și asigurând funcționarea în siguranță a echipamentelor electronice sensibile, a circuitelor de control și a altor sisteme critice. Ele sunt utilizate în medii industriale, telecomunicații, electronice auto și instalații de energie regenerabilă. Aceste siguranțe au o explozie rapidă pentru a depăși supratensiunile normale de curent și pentru a evita operațiunile neplăcute, minimizând timpul de nefuncționare și menținând funcționarea continuă a sistemelor critice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?