HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Blocări mecanice


Filtru
Condiții de expunere: Etanş , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub
StilModelFazăamperiCuloriTipFoloseste cuVoltajVoltajDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL430MI12W
130PortocaliuPin și mânecă nefuzate3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG€3,219.16
B
HBL460MIF12W
160Portocaliu--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€5,176.10
C
HBL360MI7W
160Roșu--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG€3,353.71
D
HBL420MI12W
120PortocaliuPin și mânecă, nefuzate6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,718.35
E
HBL460MI12W
160PortocaliuPin și mânecă nefuzate6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG€4,043.60
F
HBL4100MI12W
1100PortocaliuPin și mânecă nefuzate6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,509.62
G
HBL430MIS2W
1/330-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€2,892.94
H
HBL460MIS2W
1/360-Pin și mânecă, Insulgrip, Neutilizat5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€3,795.27
H
HBL430MIFS2W
1/330-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG€5,194.69
H
HBL460MIFS2W
1/360-Pin și manșon, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG€5,281.94
I
HBL4100MI9W
3100AlbastruPin și mânecă, nefuzate6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG€3,862.26
J
HBL420MI5W
320NegruPin și mânecă, nefuzate3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG€2,293.74
K
HBL5100MI9W
3100AlbastruPin și mânecă nefuzate5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,657.64
L
HBL530MI7W
330RoșuPin și mânecă nefuzate6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG€2,998.55
M
HBL420MI9W
320AlbastruPin și mânecă, nefuzate3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG€2,333.56
N
HBL420MI7W
320RoșuPin și mânecă, nefuzate6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG€2,409.50
O
HBL4100MI5W
3100NegruPin și mânecă nefuzate3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG€4,372.19
E
HBL460MI9W
360AlbastruPin și mânecă, nefuzate5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG€3,789.66
P
HBL530MI5W
330Negru--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG€3,079.71

Blocări mecanice

Dispozitivul de cablare Hubbell-Blocurile mecanice Kellems sunt utilizate pentru prevenirea conexiunilor accidentale și întreruperea / realizarea circuitelor sub sarcini. Aceste dispozitive de interblocare sunt dotate cu dopuri care nu pot fi scoase până când întrerupătorul este oprit și un mâner blocabil care respectă reglementările OSHA de blocare/etichetare. Aceste dispozitive de blocare listate UL și certificate CSA au etanșări ale arborelui din neopren pentru a oferi stabilitate termică ridicată și sunt capabile să funcționeze la tensiuni de până la 600 VAC (RMS). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste interblocări mecanice, disponibile în configurații cu 2, 3 și 4 poli
Raptor Supplies De asemenea, oferă interblocări mecanice de blocare a circuitului dotat cu mecanism Plug-Check pentru detectarea prezenței dopurilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?