HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dispozitive mecanice de blocare etanșe la circuit


Filtru
Condiții de expunere: Etanş , Material: termoplastic , Stil de montare: Şurub , Faza: 3
StilModelFoloseste cuamperiCuloriVoltajVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPPreț (ex. TVA)
A
HBL560MI5W
-60Negru347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGA 6040€3,938.44
B
HBL430MI5W
3D15030Negru600 VAC600 VAC# 12 - # 8 AWGA 3020€2,880.57
C
HBL460MI7W
5Z91760Roșu480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6030€3,781.02
D
HBL460MIF7W
5Z91760Roșu480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6030€5,153.32
E
HBL560MI9W
5Z92060Albastru120 / 208 VAC120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWGA 6015€4,009.46
F
HBL4100MI7W
5Z926100Roșu480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 10050€4,156.06
G
HBL430MI9W
5Z93830Albastru250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGA 307.5€2,902.76
H
HBL430MI7W
5Z94130Roșu480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGA 3015€2,625.36
D
HBL430MIF7W
5Z94130Roșu480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGA 3015€4,465.92

Dispozitive mecanice de blocare etanșe la circuit

Dispozitivul de cablare Hubbell - Dispozitivele de blocare mecanică etanșă Kellems Circuit-Lock sunt prize electrice pentru a minimiza întreruperea sau întreruperea circuitului în condiții de încărcare sau realizarea unei conexiuni întâmplătoare. Aceste dispozitive de interblocare dispun de un mecanism Plug-Check pentru detectarea prezenței dopurilor și capace cu arc integrate cu o garnitură pentru a asigura o etanșare etanșă atunci când sunt rotite și blocate. Ele vin cu o ușă detașabilă pentru instalare și cablare ușoară și oferă valori nominale de curent cuprinse între 30 și 100 A. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de blocare mecanică, disponibile în configurații cu 3 și 4 poli. Raptor Supplies De asemenea, oferă recipiente interblocate mecanic având angrenaje mari, închise într-o cutie de viteze.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?