Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Receptacul cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AE7ZGG 6C572

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 30 A

În stoc
Articol: AE7ZGG Model: HBL430MI5WCrucea Ref: 6C572

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,880.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de blocare mecanică etanș la etanșare cu circuit
Acceptă numărul de priză3D150
amperi30
CuloriNegru
Evaluare curentA 30
Condiții de expunereEtanş
HP20
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Foloseste cu3D150
Voltaj600 VAC
Voltaj600 VAC
wattage18000
Dimensiunea firului# 12 - # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFoloseste cuamperiCuloriVoltajVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430MIF7W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 30 A | AC8PZY 3D147 HBL430MIF7W5Z94130Roșu480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGA 3015€4,465.92
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460MIF7W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 60 A | AC8QAJ 3D160 HBL460MIF7W5Z91760Roșu480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6030€5,153.32
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100MI7W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 100 A | AD6ZFX 4CT27 HBL4100MI7W5Z926100Roșu480 VAC480 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 10050€4,156.06
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430MI7W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 30 A | AE7ZGH 6C573 HBL430MI7W5Z94130Roșu480 VAC480 VAC# 12 - # 8 AWGA 3015€2,625.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI9W Receptacul cu blocare mecanică, 3 poli, 250 VAC, 30 A | AE7ZGJ 6C574 HBL430MI9W5Z93830Albastru250 VAC240 VAC# 12 - # 8 AWGA 307.5€2,902.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460MI7W Receptacul cu blocare mecanică, 3 poli, 480 VAC, 60 A | AE7ZGT 6C582 HBL460MI7W5Z91760Roșu480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6030€3,781.02
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL560MI5W Priză cu blocare mecanică, 4 poli, 347 - 600 VAC, 60 A | AE7ZHR 6C608 HBL560MI5W-60Negru347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGA 6040€3,938.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MI5W Priză cu blocare mecanică, 3 poli, 600 VAC, 30 A
€2,880.57 /unitate