APPROVED VENDOR Shim Stock Roll, alamă


Filtru
Toleranță la lungime: + 3 / -0.125 " , Material: 260 aliaj de alamă , Duritate Rockwell: 30T 56-68 , temperatură: Pe jumătate greu , Rezistență la tracțiune: 57,000 PSI , Tip: sul
StilModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț (ex. TVA)
A
17760
6 x 180 "0.152mm+/- 0.0004 "+/- 0.008 "€192.13
A
17775
6 x 180 "0.229mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "€248.14
A
17720
6 x 180 "0.381mm+/- 0.0010 "+/- 0.008 "€314.10
A
17700
6 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€138.26
B
17750
6 x 180 "0.102mm+/- 0.0003 "+/- 0.008 "€125.10
A
17715
6 x 180 "0.305mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€249.94
A
17755
6 x 180 "0.127mm+/- 0.0004 "+/- 0.008 "€153.64
B
17765
6 x 180 "0.178mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "€214.71
B
17745
6 x 180 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.008 "€442.39
A
17740
6 x 180 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.008 "€119.46
A
17735
6 x 180 "0.635mm+/- 0.002 "+/- 0.008 "€389.60
B
17730
6 x 180 "0.508mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€318.26
A
17725
6 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.008 "€138.47
A
17705
6 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€134.64
A
17770
6 x 180 "0.203mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "€213.62
A
17710
6 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€207.16
C
17427
12 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "€542.00
C
17428
12 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€763.24
C
17425
12 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€307.41
C
17426
12 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€436.73
C
17977
150mm x 2.5M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm€155.41
C
17972
150mm x 2.5M0.1mm+/- 0.010 mm+/- 2.5 mm€70.93
D
17979
150mm x 2.5M0.65mm+/- 0.066 mm+/- 2.5 mm€194.67
C
17975
150mm x 2.5M0.25mm+/- 0.025 mm+/- 2.5 mm€101.32
C
17971
150mm x 2.5M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€78.96
C
17973
150mm x 2.5M0.15mm+/- 0.013 mm+/- 2.5 mm€75.96
C
17974
150mm x 2.5M0.2mm+/- 0.019 mm+/- 2.5 mm€103.07
C
17976
150mm x 2.5M0.3mm+/- 0.026 mm+/- 2.5 mm€112.71
C
17978
150mm x 2.5M0.5 mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm€179.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?