Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 17971 Rolă de stocare alamă 150mm | AE3RJJ 5FA27

APPROVED VENDOR 17971 Rola de stocare alama 150mm

În stoc
Articol: AE3RJJ Model: 17971Crucea Ref: 5FA27
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
€78.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.125 "
Material260 aliaj de alamă
Rockwell Hardness30T 56-68
Mărimea150mm x 2.5M
firePe jumătate greu
Forța de tracțiune57,000 PSI
Grosime0.05mm
Grosime Toleranță+/- 0.006 mm
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 2.5 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7409290075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 17425 Rolă de stocare alamă 0.0100 inch 12 in | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€307.41
VÂNȚORUL APROBAT 17426 Rolă de stocare alamă 0.0120 inch 12 in | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€436.74
VÂNȚORUL APROBAT 17427 Rolă de stocare alamă 0.0150 inch 12 in | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "€542.00
VÂNȚORUL APROBAT 17428 Rolă de stocare alamă 0.0200 inch 12 in | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€763.23
VÂNZĂTOR APROBAT 17700 Rolă de stocare alamă 0.0010 inch 6 in | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€138.27
VÂNȚORUL APROBAT 17705 Rolă de stocare alamă 0.0015 inch 6 in | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€134.64
VÂNȚORUL APROBAT 17710 Rolă de stocare alamă 0.0100 inch 6 in | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€207.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 17971 Rola de stocare alama 150mm
€78.96 /unitate