Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 165 x 280 x 75 mm , Înălțimea carcasei: 75 mm , Lungimea carcasei: 280 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Material: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 160 x 160 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 160 mm , Diametru suprafață de cântărire: 105 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 160 mm