€422.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 12.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Dimensiunea cifrei
21mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 Hz
Dimensiunea carcasei
165 x 280 x 75 mm
Înălțimea carcasei
75 mm
Lungimea carcasei
280 mm
Tensiune de intrare
220 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/- 0.3g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Adâncimea platformei
73 mm
Înălțimea platformei
165 mm
Lățimea peronului
165 mm
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
160 x 160 mm
reproductibilitatea
0.1g
Timpul de stabilire
3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
200mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)