€567.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 12.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Lățimea carcasei
165mm
Dimensiunea cifrei
21mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 Hz
Dimensiunea carcasei
165 x 280 x 75 mm
Înălțimea carcasei
75 mm
Lungimea carcasei
280 mm
Tensiune de intrare
220 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/- 0.005g
Material
Plastic
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
0.001g
reproductibilitatea
0.002g
Timpul de stabilire
4 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
2mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)