EATON Întrerupătoare cu montare cu șuruburi din seria CHB


Întrerupătoarele Eaton CHB-Seria cu montare în șuruburi întrerup alimentarea cu energie electrică în cazul unor scurtcircuite și apariții de suprasarcină. Aceste întrerupătoare sunt, de asemenea, utilizate pentru aplicații de intrare/ieșire a cablului cu montare pe șină DIN și suprafață în combinație cu o bază de montare.

Filtru
Evaluare AIC: 10kAIC @ 240V , Tip cadru: CHB
StilModelamperiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
CHB215GF
152240V€777.61
RFQ
B
CHB120GF-VECHI
201120V-
RFQ
B
CHB120EPD
201120V-
RFQ
C
CHB220H2
202240V-
RFQ
B
CHB125GF
201120V€667.33
RFQ
C
CHB225
252240V-
RFQ
B
CHB130EPD
301120V-
RFQ
D
CHB235
35A2240V-
RFQ
E
CHB240GF
40A2240V€695.45
D
CHB245
45A2240V-
RFQ
A
CHB250ST
502240V-
RFQ
D
CHB250GF
50A2240V€695.45
RFQ
D
CHB250EPD
50A2240V€695.45
RFQ
A
CHB260ST
602240V-
RFQ
D
CHB260GF
60A2240V€695.45
RFQ
F
CHB2100LONG
1002240V-
RFQ
C
CHB2100H
1002240V-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Întreruptoarele Eaton din seria CHB permit curentului să circule într-o stare normală.
  • Contactele care transportă curent vin în contact unele cu altele în această situație.
  • Când acest dispozitiv detectează o eroare la pământ, contactele se depărtează și declanșează circuitul.

DESCRIERE

  • Întreruptoarele Eaton cu montare în șuruburi din seria CHB sunt dotate cu terminale standard pentru a găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni de la 14 la 8 AWG.
  • Modelele selectate au o conexiune internă comună de declanșare pentru a opera toți stâlpii simultan.
  • Acestea dispun de un sistem de montare prin bolt-on pentru o instalare sigură.

Accesorii compatibile

  • Centre de încărcare Eaton: Aceste unități sunt potrivite pentru distribuția de energie și protecția circuitelor.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste întreruptoare?

  • Scoateți capacul panoului folosind o șurubelniță.
  • Conectați firele neutru și de masă.
  • Așezați întrerupătorul în interior și înșurubați capacul înapoi pe panou.

Care este diferența dintre un întrerupător și o siguranță?

O siguranță este o piesă de metal care se topește atunci când excesul de curent supraîncărcă circuitul, în timp ce întrerupătorul de circuit are un întrerupător intern care se declanșează atunci când există un exces de curent în circuit.

Care este gradul de întrerupere a acestor întreruptoare?

10 kAIC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?