Nealinierea unghiulară: 5 grade , Diametrul alezajului: 1/4 x 1/4 " , Tip alezaj: Plictisit , Finalizarea: eloxat , Diametru butuc: 0.748 " , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Material: din aluminiu anodizat , Max. Nealinierea unghiulară: 5 grade , Max. Dezaliniere axială (in.): +/-. 010 , Max. Temperatura de Operare: 200 de grade F , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Temp. Interval (F): 200 , Nealiniere paralelă: 0.005 " , Dimensiunea șurubului: M4 , Tip șurub: Set de șuruburi , Locația șurubului de fixare: 0.1 , Sistem de măsurare: imperial , Cuplu: 5 In.Lbs.