LOVEJOY 68514456650 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/2 x 1/2 in alezaj | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG

LOVEJOY 68514456650 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 1/2 x 1/2 in

Articol: AL4LYZ Model: 68514456650Ref. cruce: 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG
€147.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
Bore B1 / 2 "x 1 / 2"
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiES112
Tip cuplajUn singur fascicul
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Cuplu nominal17 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDezalinierea axialăBore AMax. VitezăMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Preț
LOVEJOY 68514456626 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/4 x 1/4 in alezaj | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 in-lbs.0.748 "€50.65
LOVEJOY 68514456622 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456624 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456636 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456646 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 17 inchi lbs, 1.102 inchi dia., 148.99 lbs inch sq. Inerție | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.p.p.17 in-lbs.1.102 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456650 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 1/2 x 1/2 in
€147.66 /unitate