Ce companie deține cuplaje Lovejoy?
Compania Timken (lider mondial în rulmenți cu role conice) deține Lovejoy Inc., care este un producător de top de cuplaje industriale și îmbinări universale.
Unde se află Lovejoy Inc.?
Lovejoy Inc. are sediul la Downers Grove, Illinois, SUA. Operațiunile lor de producție din SUA sunt efectuate la fabricile din Downers Grove, Illinois și South Haven, Michigan.
La ce se referă termenul „cheie” în cuplurile Lovejoy?
Modelele selectate de cuplaje Lovejoy au o canelură - o fantă tăiată din partea de cuplare a cuplajelor. Aceste fante se potrivesc în cheile atașate la arbori sau alte unelte asociate. Utilizarea cheilor duce la îmbunătățirea cuplului și prevenirea alunecării. Rezultă, de asemenea, pierderi reduse din cauza vibrațiilor și a jocului (gradul de mișcare liberă între două părți rotative, care se potrivesc).
Ce caracteristici speciale sunt asociate păianjenilor de cuplare Lovejoy?
- Păianjenii de inserție 92 Shore A oferă o capacitate excelentă de transportare a cuplului, în timp ce păianjenii 80 Shore A au cele mai bune proprietăți de amortizare.
- Păianjenii 64 Shore D sunt potriviti pentru utilizare în medii calde și umede și au cea mai mare capacitate de cuplu dintre toți păianjenii elastomerici.
- Păianjenii 95 / 98 Shore A oferă o capacitate de cuplu mai mare decât păianjenii standard 92 Shore A și o capacitate de amortizare mai mare în comparație cu păianjenii 64 Shore D.
- Păianjenii cu construcție Hytrel sunt rezistenți la temperaturi ridicate de funcționare, ozon, lumina soarelui, substanțe chimice și hidroliză.
- Păianjenii de cuplare din cauciuc Lovejoy având construcție NBR (cauciuc nitril butadienă) sau Buna N oferă cele mai bune proprietăți de amortizare ale tuturor păianjenilor elastomerici. Ele pot rezista la ulei, fluid hidraulic și majoritatea substanțelor chimice, în timp ce seamănă cu cauciucul natural ca rezistență și elasticitate.
- Păianjenii de uretan oferă o capacitate de cuplu mai mare decât păianjenii NBR, dar mai puțin decât păianjenii Hytrel.
- Păianjenii de bronz sunt utilizați în operațiuni cu viteză redusă care necesită o capacitate mare de cuplu sau rezistență la temperaturi ridicate și substanțe chimice.
De ce ar trebui utilizatorii să treacă de la un cuplaj cu rețea la unul cu disc?
Cuplajele în stil grilă sunt utilizate pentru o mare varietate de aplicații miniere și industriale, dar pot cauza multe probleme și timpi de nefuncționare. Aceste cuplaje de rețea necesită lubrifiere și întreținere frecventă pentru a preveni uzura. Sunt greu de îndepărtat de pe arbori, pentru întreținere sau înlocuire. De asemenea, provoacă scurgeri de lubrifiant, care pot provoca accidente sau răni. Cuplajele cu discuri, pe de altă parte, nu au nevoie de lubrifiere și pot face față cerințelor dorite de cuplu și dezaliniere, toate fiind rezistente la medii dure. Aceste cuplaje cu discuri pot fi, de asemenea, întreținute, inspectate și înlocuite cu ușurință, deoarece nu au părți care pot fi purtate.
Ce standarde/certificări respectă cuplajele Lovejoy?
Cuplajele Lovejoy sunt certificate conform standardelor AGMA (American Gear Manufacturers Association), API (American Petroleum Institute) și ANSI (American National Standards Institute). Lovejoy Inc. este, de asemenea, certificată ISO 9001:2015 pentru menținerea calității superioare în timpul fabricării cuplajelor.
Care sunt beneficiile utilizării cuplajelor Lovejoy?
Cuplajele Lovejoy asigură amortizarea vibrațiilor, absorbția șocurilor, toleranța la dezaliniere și ușurința de instalare.
Care sunt factorii cheie de luat în considerare înainte de a cumpăra un cuplaj Lovejoy?
Alegerea cuplajului potrivit depinde de factori precum tipul de utilaje, cerințele de cuplu, dimensiunile arborelui, dezalinierea și condițiile de mediu.
Sunt cuplurile Lovejoy potrivite pentru utilizarea cu motoare electrice?
Da, Cuplaje tip clemă Lovejoy sunt potrivite pentru motoare electrice. Acestea protejează rulmenții de susținere a arborelui împotriva forței distructive și a sarcinii radiale datorate mișcării axiale și, respectiv, nealinierii.
Care sunt beneficiile utilizării cuplajelor Lovejoy?
Cuplajele Lovejoy asigură amortizarea vibrațiilor, absorbția șocurilor, toleranța la dezaliniere și ușurința de instalare.
Care sunt factorii cheie de luat în considerare înainte de a cumpăra un cuplaj Lovejoy?
Alegerea cuplajului potrivit depinde de factori precum tipul de utilaje, cerințele de cuplu, dimensiunile arborelui, dezalinierea și condițiile de mediu.
Sunt cuplurile Lovejoy potrivite pentru utilizarea cu motoare electrice?
Da, Cuplaje tip clemă Lovejoy sunt potrivite pentru motoare electrice. Acestea protejează rulmenții de susținere a arborelui împotriva forței distructive și a sarcinii radiale datorate mișcării axiale și, respectiv, nealinierii.