A # de fălci: 3 , Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Silver , Tip cuplaj: AL , Dimensiunea G: 12.7mm , Dimensiunea SL: 7.87mm , membru elastomer: Cauciuc SOX (NBR) , Lungimea butucului: 33.27mm , Max. Alezajul: 22mm , Min. Alezajul: 6mm , moment de inerție (solid) WR2: 0.121 lbs.in.mp. , Diametru exterior: 38.86mm , Lungime totală: 53.85mm , CP nominal la 1,200 rpm: 1.68 CP , CP nominal la 1,800 rpm: 2.57 CP , CP nominal la 100 rpm: 0.14 CP , Sistem de măsurare: metric
Butuci de tip AL fără canal de cheie, alezaje metrice
Butucii de cuplare cu falci de tip Lovejoy AL fără canelură sunt utilizați pentru a lega doi arbori rotativi pentru transmiterea cuplului de la un arbore la altul. Aceste butuci de cuplare sunt fabricate din aluminiu pentru greutate redusă și rezistență la coroziune. Ele sunt echipate cu un paianjen elastomer din cauciuc SOX (NBR), capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -40 și 100 de grade C.