A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 1.5 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Double End , Filet de montare la nas: 3/4 "-16 , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Diametru orificiu pivot: 0.376 " , Dimensiunea portului: 1/8 "NPT , Rod Dia.: 7 / 16 " , Lungimea filetului tijei: 3 / 4 " , Dimensiunea filetului tijei: 7/16 "-20 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil
Cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, cu diametrul alezajului de 1-1/2 inch
Cilindrii de aer rotunzi cu dublă acțiune SPEEDAIRE sunt potriviți pentru utilizarea în mașini hidraulice pentru a deplasa obiecte în ambele direcții. Acestea au construcție din oțel inoxidabil și piston nemagnetic din aluminiu pentru a tolera diferite medii, lubrifianți, umiditate și solvenți. Acești cilindri pot fi instalați cu ușurință folosind opțiunile de montare cu nas și pivot din aluminiu. Alegeți între o gamă largă de cilindri de aer rotunzi cu dublă acțiune, disponibili cu lungimi de cursă de 1 până la 6 inchi pe Raptor Supplies.