Etrierele Vernier

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A1205-150S€78.50
A1205-1502S€89.01
FERVI -

Vernierului etrier

StilModelDimensiunea fascicululuiPreț (ex. TVA)
AC021 / 1000-€800.42
RFQ
BC020 / 500-€225.64
RFQ
BC020 / 1000-€556.48
RFQ
AC021 / 300-€260.71
RFQ
AC021 / 500-€358.28
RFQ
BC020 / 1500-€1,555.09
RFQ
BC020 / 2000-€2,515.59
RFQ
CC019 / 15014.5 x 3 mm€25.16
RFQ
DC057 / 15016 x 3 mm€31.71
RFQ
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Etrierele Vernier

StilModelgradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A729ME1 mm0 la 102mm€25.65
A7291/16 și 1/32 "0 - 4 "€30.57
WESTWARD -

Etrierele Vernier

StilModelAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A4KU771.76 "0 la 150mm€98.03
B4KU762.18 "0 la 300mm€353.18
MITUTOYO -

Etrierele Vernier

Etrierele Mitutoyo sunt folosite pentru a efectua o citire precisă între două marcaje de gradare, pe o scară liniară, prin utilizarea interpolării mecanice. Aceste șublere au o scară dublă vernier, cu atât scara superioară, cât și cea inferioară marcate în inci și o capacitate de măsurare în patru direcții pentru efectuarea măsurătorilor de dimensiuni exterioare (OD), dimensiune interioară (ID), adâncime și trepte. Au un unghi vernier de 14 grade care îmbunătățește vizibilitatea și ajută la prevenirea erorilor de paralaxă în citirea măsurătorilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șublere vernier disponibile în variante de 0 - 6 inchi, 0 - 200 mm și 0 - 150 mm pe Raptor Supplies.

StilModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A534-107-Vernierului etrier--€1,997.08
B530-109-Vernierului etrier--€425.97
C160-105-Vernierului etrier--€2,898.39
B534-106-Vernierului etrier--€1,524.77
D530-114-Vernierului etrier--€218.14
B530-124-Vernierului etrier--€428.81
E160-102-Vernierului etrier--€1,576.36
F534-118-Vernierului etrier--€1,542.01
G530-1050.001 / 1/128 "Etrier Vernier cu șurub de blocare1.57 "0 - 6 "€183.97
H531-1290.02 mmVernierului etrier2"0 la 200mm€235.28
I530-3120.02 mmVernierului etrier1.58 "0 la 150mm€203.39
J530-1180.02 mmEtrier Vernier cu șurub de blocare2"0 la 200mm€240.55
K531-1280.02 mmVernierului etrier1.57 "0 la 150mm€203.92
STARRETT -

Etrierele Vernier

Etrierele Starrett măsoară dimensiunile interne, externe, adâncimii și treptei cu o precizie de 48 de inci. Aceste etriere au o construcție din oțel inoxidabil întărit care oferă rezistență la uzură și un șurub de reglare fină pentru măsurători precise. Ele vin cu un șurub de blocare pentru falca glisantă pentru a fixa strâns articolul în poziție pentru o citire precisă. Aceste etriere sunt marcate cu gradații negre ascuțite pe o bară satinată pentru a oferi citiri ușoare. Alegeți dintr-o gamă largă de șublere vernier, inclusiv citiri pe scară imperială și metrică Raptor Supplies.

StilModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț (ex. TVA)
A123Z-36-Vernierului etrier---€5,948.07
B123EMZ-24-Vernierului etrier---€3,650.21
C123Z-24-Vernierului etrier---€2,786.67
D123EMZ-12-Vernierului etrier---€2,537.30
E123Z-480.001 "Vernierului etrier3"Oțel inoxidabil întărit0 - 48 "€8,623.58
F1025-632 și 64Etrier cu buzunar1-3/8 "Oţel inoxidabil0 - 6 "€568.26
STARRETT -

Etrierele Vernier

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A125MEA-6/1500 la 150mm€279.72
A125MEA-8/2000 la 200mm€310.49
A125MEA-12/3000 la 300mm€613.29
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Şubler Vernier Plastic Rigid

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H13415-0000AF7KTD€157.14
MITUTOYO -

Etrier Vernier 12 Inch / 300Mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
530-115AH9JRX€417.66
MITUTOYO -

Etrier Vernier 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
530-116AH9JRY€218.14
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
254MZ-300AH2RBW€5,982.32

Etrierele Vernier

Etrierele Vernier sunt instrumente de măsurare de precizie care includ o scară principală și o scară Vernier. Aceste etriere sunt folosite pentru a lua cu precizie și precizie distanțe interne (lățime, diametru și adâncime) și externe (lungime) ale diferitelor obiecte. Scara Vernier gradată mobilă coincide cu scara principală pentru a oferi partea fracțională a citirii. Sunt disponibile în construcție din oțel inoxidabil și plastic, cu opțiuni din oțel lustruit și finisaj crom satinat. Raptor Supplies oferă o mare varietate de șublere Vernier de la diferite mărci precum Mitutoyo, Starrett, Westward, General Tools și Bel-Art-Scienceware, atât cu cântare metrice cât și imperiale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?