Etrier vernier STARRETT 123Z-48, interval 0-48 inch, grad 0.001 inch | AD6XEF 4CEP2 / 50532

STARRETT Etrier Vernier 123Z-48, interval 0-48 inch, grad 0.001 inch

În stoc
Articol: AD6XEF Model: 123Z-48Ref încrucișat: 4CEP2 / 50532

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,854.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVernierului etrier
Acuratete+/- 0.002 "
finalizareaChrome satinat
gradații0.001 "
Adâncimea maxilarului3"
MaterialOțel inoxidabil întărit
măsuriAfara inauntru
Gamă0 - 48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3925
Înălțimea navei (cm)150.37
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Măsoară cu precizie dimensiunile interne și externe ale obiectelor
    • Piulița de reglare tip șurub permite reglări fine de măsurare
    • Piuliță de blocare pentru a ține măsurătorile
    • Gradări împărțite pe mașină pe bara fără strălucire, finisată cu crom satinat, pentru o citire ușoară
    • Designul cu față deschisă permite amplasarea ambelor cântare vernier (inch / metric) pe o parte a gabaritului pentru măsurători interioare și exterioare
    • Suprafețe de măsurare șlefuite și șlefuite
    • Diapozitivele montate strâns și ușor oferă un nivel ridicat de precizie

Variante de produs

ProdusModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăPreț
STARRETT 1025-6 Etrier de buzunar 6 in | AE6NBE 5UAU5 / 53124 1025-632 și 64Etrier cu buzunar1-3/8 "Oţel inoxidabil0 - 6 "€586.96
Etrier Vernier STARRETT 123Z-36 | CU4PFF 30C359 123Z-36-Vernierului etrier---€5,758.08
STARRETT 123EMZ-24 Etrier Vernier | CU4PFG 30C351 123EMZ-24-Vernierului etrier---€3,504.20
Etrier Vernier STARRETT 123EMZ-12 | CU4PFH 30C350 123EMZ-12-Vernierului etrier---€2,435.80
Etrier Vernier STARRETT 123Z-24 | CU4PFJ 30C358 123Z-24-Vernierului etrier---€2,675.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Etrier Vernier 123Z-48, interval 0-48 inch, grad 0.001 inch
€7,854.06 /unitate