Obturator de perete din aluminiu nr .: 3C308 , Tip rulment: Minge , Adâncimea flanșei: 1-7/8 " , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Hz: 60 , Nr. de protecție de admisie: 1WBU3 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Ventilator anti-explozie răcit , Izolarea motorului: Clasa B , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material elice: Aluminiu , Tip: Conducere directă, locație periculoasă
Ventilatoare de eșapament cu locație periculoasă, rezistente la explozie, 24 inch
Ventilatoarele Dayton pentru locații periculoase elimină gazele dăunătoare, fumurile și vaporii inflamabili din mediile industriale. Acestea au elice din aluminiu rezistente la scântei și cadre galvanizate de 24 de inchi. Aceste ventilatoare rezistente la explozie sunt echipate cu un motor de 60 Hz (1 sau 3 faze) si rulmenti cu bile pentru viteze mari de rotatie. Au izolație clasa B și respectă standardele UL, cUL, AMCA și CSA. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare pentru locații periculoase, disponibile în variante cu inel și panou.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, 20 inch ventilatoare rezistente la explozie.
Mecanism de lucru
- Verificați etanșeitatea tuturor elementelor de fixare înainte de a porni ventilatorul.
- Rotiți elicea ventilatorului cu o mână înainte de a porni ventilatorul pentru a asigura o rotire lină.
- Porniți ventilatorul și verificați dacă există zgomote neobișnuite.
- Verificați dacă motorul este în funcțiune pentru suprasarcină.
DESCRIERE
- Ventilatoarele de evacuare Dayton pentru locații periculoase au un motor puternic care antrenează paletele ventilatorului pentru a deplasa volume mari de aer.
- Aceste ventilatoare de evacuare rezistente la explozie de 24 de inchi constau dintr-o protecție care închide paletele ventilatorului pentru a preveni daunele și rănile cauzate de contactul accidental.
- Au o construcție din oțel galvanizat pentru durabilitate.
- Aceste ventilatoare industriale montate pe perete au un motor complet închis și elice din aluminiu rezistente la scântei pentru a preveni incendiul.
- Dispun de rulmenți cu bile de înaltă performanță pentru o viață lungă.
Întrebări Frecvente
Cum se instalează aceste ventilatoare de evacuare?
- Faceți o gaură de dimensiuni adecvate în perete.
- Montați ventilatorul pe un cadru rigid pentru a preveni mișcarea în timpul funcționării.
- Mențineți un spațiu liber de 1/4 inch în jurul perimetrului său.
- Utilizați elemente de fixare în toate găurile preperforate pentru conexiuni sigure.
- Instalați componentele rămase, cum ar fi obturatorul și protecția de admisie.
Care sunt cerințele de putere ale acestor ventilatoare de evacuare?
Dayton oferă o varietate de ventilatoare de evacuare pentru locații periculoase care pot funcționa cu o sursă de alimentare monofazată sau trifazată.
Cum menținem acești ventilatoare în condiții bune de lucru?
- Efectuați inspecții periodice pentru curățarea elicei ventilatorului și a unității de carcasă.
- Verificați dacă nu există zgomote neobișnuite în timp ce ventilatorul este în funcțiune.
- Verificați etanșeitatea elementelor de fixare la intervale regulate.
Câte pale au aceste ventilatoare de evacuare?
Ventilatoarele de evacuare Dayton vin în variante cu două și trei lame.
Câtă putere produc aceste ventilatoare?
Ventilatoarele Dayton sunt echipate cu motoare de 1/2, 1/3 sau 3/4 CP pentru diverse utilizări.