Ventilatoare de eșapament cu locație periculoasă

Filtru

StilModelCFM @ 0.000-In. SPMax. AdâncimeElice Dia.Preț (ex. TVA)
ASD08-XPF32018-3/8 "8€1,635.21
ASD10-XPF62018.38 "10€1,646.35
DELHI -

Ventilatoare de evacuare cu panou

StilModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPÎnălţimeIzolație motorieElice Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
ASD12-XPF1640139017.25 "Clasa B12 "17.25 "€1,338.01
BSD18-XPF3200292023.25 "Clasa B18 "23.25 "€1,620.19
CSD24-XPF5500510029.25 "Clasa 1 CD, Clasa 2 FG24 "29.25 "€1,700.58
DAYTON -

Ventilator de evacuare 16 inci Locație periculoasă

Ventilatoarele de evacuare de 16 inchi pentru locații periculoase Dayton sunt proiectate pentru ventilarea spațiilor cu vapori, praf și gaze explozive sau inflamabile. Aceste ventilatoare de evacuare de 16 inchi au o carcasă antiexplozie, răcită cu ventilator, cu izolație clasa B pentru o utilizare în siguranță. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru locații periculoase pentru a reduce frecarea de rotație, permit montarea atât pe orizontală, cât și pe verticală și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 104 grade Fahrenheit. O gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare este disponibilă în motoare de ventilatoare monofazate și trifazate cu înălțimi de 20 sau 20.25 inci. Raptor Supplies.

StilModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeFazăDiagrama arborelui.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Adâncimea VenturiPreț (ex. TVA)
A10D997Ventilator de evacuare a panoului2476228813-15/16 "15 / 8 "14.12-3/4 "€1,870.32
B10D998Ventilator de evacuare a panoului2476228813-15/16 "31 / 2 "14.12-3/4 "€1,851.01
C10E010Ventilator de inel2153194313-1/2 "15 / 8 "17.02"€1,796.69
C10E011Ventilator de inel2153194313-1/2 "31 / 2 "17.02"€1,716.43
DAYTON -

Ventilatoare de eșapament cu locație periculoasă, rezistente la explozie, 24 inch

Ventilatoarele Dayton pentru locații periculoase elimină gazele dăunătoare, fumurile și vaporii inflamabili din mediile industriale. Acestea au elice din aluminiu rezistente la scântei și cadre galvanizate de 24 de inchi. Aceste ventilatoare rezistente la explozie sunt echipate cu un motor de 60 Hz (1 sau 3 faze) si rulmenti cu bile pentru viteze mari de rotatie. Au izolație clasa B și respectă standardele UL, cUL, AMCA și CSA. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare pentru locații periculoase, disponibile în variante cu inel și panou.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, 20 inch ventilatoare rezistente la explozie.

StilModelArticolÎn interiorul Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A10E004Ventilator de evacuare a panoului-5669494611-5/16 "1/217502€2,309.50
B10E005Ventilator de evacuare a panoului-6317585111-5/16 "3/417503€2,512.45
A10E006Ventilator de evacuare a panoului-5669494611-5/16 "1/217502€2,405.58
B10E007Ventilator de evacuare a panoului-6317585111-5/16 "3/417503€2,667.38
C10E020Ventilator de inel30-1/2 "8153751517-1/2 "3/411406€2,826.04
D10E016Ventilator de inel24-1/2 "3837330513-1/2 "1/317503€2,257.90
E10E017Ventilator de inel24-1/2 "5669494613-1/2 "1/217502€2,405.44
D10E018Ventilator de inel24-1/2 "3837330513-1/2 "1/317503€2,277.47
E10E019Ventilator de inel24-1/2 "5669494613-1/2 "1/217502€2,072.01
DAYTON -

Locații periculoase Ventilatoare de eșapament cu acționare directă, lame de 12 inci

Ventilatoarele de evacuare pentru locații periculoase Dayton ventilează vapori, praf și gaze explozivi sau inflamabili în depozite și industrii. Au o construcție din oțel galvanizat cu elice cu pale din aluminiu rezistente la scântei pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Au găuri de montare pre-perforate pentru instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în variante de ventilator de evacuare inel și ventilator de evacuare panou.

StilModelRPM motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Adâncimea VenturiLăţimeCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPPreț (ex. TVA)
A10E0091725114799913.62"16.25 "803682€1,844.67
B10D99617501347126213.42-1/2 "16 "1142947€1,875.88
DAYTON -

Locații periculoase Ventilatoare de eșapament cu acționare directă, lame de 18 inci

Ventilatoarele de evacuare pentru locații periculoase Dayton ventilează vapori, praf și gaze explozivi sau inflamabili în depozite și industrii. Au o construcție din oțel galvanizat cu 3 elice cu pale din aluminiu rezistente la scântei pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare dispun de motoare cu acționare directă cu izolație de clasă B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Au găuri de montare pre-perforate pentru instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în variante de ventilator de evacuare inel și ventilator de evacuare panou.

StilModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorFazăDiagrama arborelui.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Preț (ex. TVA)
A10D999Ventilator de evacuare a panoului3168291214-5/16 "1/315 / 8 "19.1€1,944.80
B10E001Ventilator de evacuare a panoului3168291214-5/16 "1/331 / 2 "19.1€1,918.50
C10E012Ventilator de inel2371208913-1/2 "1/415 / 8 "21€1,896.33
C10E013Ventilator de inel2371208913-1/2 "1/431 / 2 "21€1,739.09
DAYTON -

Ventilatoare de eșapament cu locație periculoasă, rezistente la explozie, 20 inch

Ventilatoarele de evacuare pentru locații periculoase Dayton sunt folosite pentru a îndepărta gazele dăunătoare, praful și vaporii inflamabili și explozivi. Acestea au elice din aluminiu rezistente la scântei și cadre galvanizate de 20 de inchi. Aceste ventilatoare rezistente la explozie sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru locații periculoase și motoare certificate CSA pentru performanță eficientă și găuri de montare pre-perforate pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de ventilatoare de evacuare, disponibile în variante cu 1 și 3 faze.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, 24 inch ventilatoare rezistente la explozie.

StilModelArticolCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorFazăDiagrama arborelui.Adâncimea VenturiPreț (ex. TVA)
A10E002Ventilator de evacuare a panoului4557425415-3/8 "1/215 / 8 "3-1/2 "€2,173.02
A10E003Ventilator de evacuare a panoului4557425415-3/8 "1/235 / 8 "3-1/2 "€2,394.40
B10E014Ventilator de inel2429207413-1/2 "1/415 / 8 "2"€1,811.48
B10E015Ventilator de inel2429207413-1/2 "1/431 / 2 "2"€1,973.53
DAYTON -

Ventilator de evacuare panou 12 inch 115 / 208-230v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
REV 10D995AG3ECN€1,523.41
DAYTON -

Inel ventilator de evacuare 12 inch 115 / 208-230v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
REV 10E008AG3ECP€1,667.67

Ventilatoare de eșapament cu locație periculoasă

Ventilatoarele de evacuare cu locație periculoasă ventilează vapori, praf și gaze explozive sau inflamabile în depozite și industrii. Raptor Supplies oferă ventilatoare de evacuare pentru locații periculoase de la mărci precum Suflante Delhi, Dayton și Canarm. Acestea dispun de elice din aluminiu și un motor rezistent la explozie pentru a asigura rezistența la coroziune și durabilitatea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare pentru locații periculoase, cu diametre ale elicei cuprinse între 8 și 30 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?