CANARM

Din 1980, Canarm produce o divizie HVAC specializată în proiectarea și producția unei game cuprinzătoare de echipamente de ventilație de înaltă calitate pentru aplicații industriale și comerciale și are sediul în Brockville, Ontario, Canada. Citeste mai mult

Filtru

HVAC și refrigerare

Pneumatică

Siguranţă

HVAC și refrigerare Filtru

Guri de aerisireVezi tot

Despre CANARM

Linia de produse a companiei include ventilatoare de evacuare, ventilatoare de tavan, candelabre, suporturi încastrate, lămpi fluorescente / LED, lămpi portabile, amortizoare, lambriuri și becuri. Al brandului Ventilatoare de evacuare cu acționare directă AX42-7 au un motor puternic cu fază divizată de 850 rpm din aluminiu pentru rezistență și stabilitate sporite. Canarm eficient din punct de vedere energetic SD08-XPF ventilatoare de evacuare de perete au cadre din oțel acoperite cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste ventilatoare EPFC au o viteza de 1800 RPM si un flux de aer de 320 CFM.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Canarm încrucișează referințe individuale cu numerele de model Dayton și Justrite echivalente. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are echivalentul Canarm disponibil.

Livrarea

Aceste produse de ventilatoare Canarm sunt de dimensiuni mici până la mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Ventilatoare centrifuge în linie din seria Canarm VK

Ventilatoarele centrifuge în linie din seria Canarm VK au un motor puternic cu rotor extern etanșat, cu rulmenți pe viață și protecție termică care antrenează un rotor centrifugal curbat înapoi pentru o performanță optimă....Citeste mai mult 

Ventilatoare cu conducte axiale Canarm DDA Direct Drive

Acestea furnizează aer uscat și curat, cu o temperatură maximă de 100 de grade F. Aceste ventilatoare de conducte au pale din aluminiu turnat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Ele constau din motoare TEFC tha...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este tensiunea de funcționare a ventilatoarelor de evacuare cu acționare directă Canarm?

Aceste ventilatoare Canarm funcționează la 230 de volți.

Care este debitul acestor ventilatoare de evacuare Canarm disponibile în Raptor Supplies?

Sunt disponibile în debite cuprinse între 320 și 5520 CFM.

De ce ventilatorul meu de tavan fredonează și nu se învârte?

Dacă motorul nu este lubrifiat în mod adecvat, frecarea poate face ca ventilatorul de tavan să înceapă să genereze zgomote ciudate, cum ar fi bâzâitul. Ventilatorul motorului trebuie întreținut și curățat pentru a scăpa de murdărie și murdărie și apoi re-uns pentru a asigura o lubrifiere adecvată pentru a remedia problema.

Produse exclusive pentru marcă