VESTIL Suporturi/Rotatoare de tambur montate pe palan seria DCT


Filtru
Culoare: Albastru , Dimensiune tambur: 55 gal. , Înălțimea buzunarului furcii: 1 15 / 16 " , Lungime buzunar furcă: 6" , Lățimea buzunarului furcii: 5 1 / 2 " , Grosimea furcii: 1" , Include: Include lanț de 15 ft , Material: Oţel , Tip operațiune: Cutie de viteze , Sursa de putere: Manual , Rotație: 360 grade , Tip de rotație: Lanţ
StilModelCapacitateCentrul de buzunar al furciiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
DCT-75
800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.44
B
DCT-85
1500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,314.39
C
DCT-2000
2000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€4,670.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?