NUMATICS Supapa de control aer cu solenoid cu 4 căi, 2 poziții, 5 porturi, detentată


Filtru
Tipul supapei de aer: 4 căi, 2 poziții , Temp. Gamă: -10 grade până la 115 grade F , Stilul corpului: Corp portat , Legăturile electrice: cablat , Clasificare NEMA: NEMA 4 , Lățimea totală: 1.5 " , Tehnologie de schimbare: Bobină și manșon
StilModelconsum de energieActuator / ReturCFMDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumArticolInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
L12XX452BP00061
1.8WPilot de aer cu solenoid dublu4628 "Hg vid la 145 psig24 VDC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€1,269.72
A
L11XX452BP00061
1.8WPilot cu aer solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€741.05
A
L22XX452BP00061
1.8WPilot cu aer solenoid7928 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă4"€1,202.53
A
L23XX452BP00061
1.8WPilot cu aer solenoid7928 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă4"€1,273.25
A
L11XX452OP00030
2.5WPilot cu aer solenoid4628 "Hg vid la 145 psig120 VAC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€1,214.25
A
L23XX452OP00030
2.5WPilot de aer cu solenoid dublu7928 "Hg vid la 145 psig120 VAC1.7Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă4"€1,367.98
B
L11II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapa de control aer cu solenoid3"€1,712.44
B
L12II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapa de control aer cu solenoid3"€1,823.04
B
L22II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid790 la 150 psig24 VDC1.7Supapa de control aer cu solenoid3"€1,856.23
B
L23II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid790 la 150 psig24 VDC1.7Supapa de control aer cu solenoid3"€1,976.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?