Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS L22XX452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/4 inch 24vdc | AF8YZB 29NU86

NUMATICS L22XX452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/4 inch 24vdc

În stoc
Articol: AF8YZB Model: L22XX452BP00061Crucea Ref: 29NU86
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
€1,202.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă
Actuator / ReturPilot cu aer solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă-10 grade până la 115 grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM79
Coeficientul de volum1.7
Legăturile electricecablat
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală4"
Lungime totală8.25 "
Lățimea totală1.5 "
Trece pesteFlush fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/8 "NPT
Presiunea pilotului14.5 la 100 psig
Dimensiunea conductei1 / 4 "
consum de energie1.8W
Domeniul de presiune28 "Hg vid la 145 psig
Tehnologie de schimbareBobină și manșon
Gama de vid0 până la 28 "Hg
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481200060

Variante de produs

ProdusModelconsum de energieActuator / ReturCFMDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumArticolInălțime totalăPreț
NUMATICS L11II452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapa de control aer cu solenoid3"€1,712.44
NUMATICS L12II452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapa de control aer cu solenoid3"€1,823.05
NUMATICS L22II452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 la 150 psig24 VDC1.7Supapa de control aer cu solenoid3"€1,856.24
NUMATICS L23II452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 la 150 psig24 VDC1.7Supapa de control aer cu solenoid3"€1,976.91
NUMATICS L11XX452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/8 in 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WPilot cu aer solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€741.05
NUMATICS L11XX452OP00030 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/8 in 120 vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WPilot cu aer solenoid4628 "Hg vid la 145 psig120 VAC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€1,214.25
NUMATICS L12XX452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/4 inch 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WPilot de aer cu solenoid dublu4628 "Hg vid la 145 psig24 VDC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€1,269.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS L22XX452BP00061 Supapă de control a aerului cu solenoid pentru locații periculoase 1/4 inch 24vdc
€1,202.53 /unitate