NUMATICS

Filtru

Pneumatică

Pneumatică Filtru

supapeVezi tot

  • Supape manuale de control al aerului

    Folosit pe scară largă pentru a regla cantitatea de aer lăsată să treacă prin sistem și pentru a permite presiunii să se disipeze undeva în afara sistemului. Ideal pentru ambalare, manipulare materiale și aplicații cu motoare cu aer

  • Supape de control al aerului pilot

    Supape direcționale cu corp cu patru căi sau montate pe bază, adecvate pentru utilizare cu aer sau gaz inert. Vino cu actuatoare pilot / arc și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de admisie

  • Controlul debitului pneumatic și supape cu ac

    Folosit pentru reglarea fluxului de aer și prevenirea creșterilor bruște de presiune a aerului în sistemele de aer comprimat. Dispune de conexiuni NPT și sunt proiectate pentru a permite fluxul contorizat și liber

  • Supapele de control al aerului solenoid

    Supape acționate electric conform NEMA utilizate pe scară largă pentru controlul aerului comprimat și uleiului de înaltă presiune pentru sistemele pneumatice. Sunt disponibile și supape antiexplozive pentru locații periculoase

  • Conectori bobină solenoid

    Cabluri și conectori compatibile cu NEMA, cu un tip de fir de tip plug-in / turnat. Folosit pentru conectarea supapelor cu bobine în sisteme pneumatice într-o gamă largă de aplicații industriale

  • Accesorii ale galeriei electrovalvei

    Include seturi de plăci de stație goale, discuri de blocare, dopuri DIN, seturi de plăci de capăt și seturi de control al vitezei utilizate pentru asigurarea conexiunilor de port pentru un banc de blocuri de distribuție sau pentru facilitarea măsurării reglabile a aerului evacuat

  • Galerii electrovalvei

    Colectoare, blocuri de colectoare sau sub-baze utilizate pe scară largă pentru a susține mai multe supape într-o configurație cu un singur corp. Disponibil în diferite dimensiuni, forme și poate găzdui până la 10 electrovalve

Tratament cu aer comprimatVezi tot

  • Regulatoare de aer

    Regulatoare tip sandwich pentru compresor de aer concepute pentru a gestiona o presiune maximă de 150 psi. Folosit pentru monitorizarea presiunii aerului care iese din compresor

  • Elemente de filtrare de uz general

    Medii coalescente și particule concepute pentru separarea ulei-apă sau îndepărtarea particulelor în procesarea alimentară și aplicații industriale. Disponibil în diverse intervale de temperatură și sunt potrivite pentru aer comprimat

Despre NUMATICS

ASCO Numatics este un producător de frunte al unei game largi de produse pneumatice și de control al mișcării. Linia de produse a companiei include elemente de filtrare, supape, regulatoare de aer și conectori. Catalogul ASCO Numatics Valve mai cuprinde solenoidului, pilot, și manual supape de control al aerului; controlul debitului și supape cu ac; și electrovalvă colectoare. Aceste supape sunt utilizate pe scară largă pentru controlul presiunii și cantității de aer comprimat care trece printr-un sistem pneumatic. Supapele Numatics vin și în modele cu 4 căi cu clasificare NEMA 4. Raptor Supplies oferă o varietate de aceste supape pentru aplicații medicale, chimice și alte aplicații industriale.

Produse exclusive pentru marcă