NUMATICS Supapele de control al aerului solenoid

Supape acționate electric conform NEMA utilizate pe scară largă pentru controlul aerului comprimat și uleiului de înaltă presiune pentru sistemele pneumatice. Sunt disponibile și supape antiexplozive pentru locații periculoase

Filtru

NUMATICS -

Supapa de control aer cu solenoid cu 4 căi, 2 poziții, 5 porturi, detentată

StilModelconsum de energieActuator / ReturCFMDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumArticolInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AL12XX452BP000611.8WPilot de aer cu solenoid dublu4628 "Hg vid la 145 psig24 VDC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€1,244.04
AL23XX452BP000611.8WPilot cu aer solenoid7928 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă4"€1,236.53
AL11XX452BP000611.8WPilot cu aer solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€1,170.15
AL22XX452BP000611.8WPilot cu aer solenoid7928 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă4"€1,223.38
AL23XX452OP000302.5WPilot de aer cu solenoid dublu7928 "Hg vid la 145 psig120 VAC1.7Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă4"€1,324.12
AL11XX452OP000302.5WPilot cu aer solenoid4628 "Hg vid la 145 psig120 VAC1Supapă de control aer cu solenoid de amplasare periculoasă3.5 "€1,234.96
BL22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 la 150 psig24 VDC1.7Supapa de control aer cu solenoid3"€1,885.04
BL23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 la 150 psig24 VDC1.7Supapa de control aer cu solenoid3"€2,007.58
BL11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapa de control aer cu solenoid3"€1,739.00
BL12II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 la 150 psig24 VDC1Supapa de control aer cu solenoid3"€1,739.00
NUMATICS -

Supapa de control aer cu solenoid cu 4 căi, 2 poziții, 5 porturi

StilModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajPreț (ex. TVA)
A031SA400B0000613.25 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€248.40
A031SA400O0000303.25 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€248.40
B031SA4002060T303.25 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€264.87
C92280-13.75 "Solenoid / arc13 de grade până la 194 de grade F1"1 / 4 "3.5W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC€307.72
D031SS400O0000304.625 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€391.70
E031SS4004060T614.625 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€409.29
F081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 ".38 W0 la 150 psi120 VAC€398.11
GL11XA452OP000305.5 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 8 "2.5W0 la 150 psig120 VAC€710.16
GL12XA452BP000615.5 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 4 "1.8W0 la 150 psig24 VDC€685.37
GL11XA452BP000615.5 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 8 "1.8W0 la 150 psig24 VDC€731.90
GL12XA452OP000305.5 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 4 "2.5W0 la 150 psig120 VAC€685.37
F081SA400M0000615.75 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€411.85
HL11IA452BP000615.75 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 8 "3.5W0 la 150 psig24 VDC€1,023.47
IL12BA452O060T305.437 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F3 / 4 "1 / 4 "4.0W15 la 150 psi120 VAC€324.98
IL12BA452O060T405.437 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F3 / 4 "1 / 4 "5.0W15 la 150 psi240 VAC€328.11
IL12BA452B060T615.437 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F3 / 4 "1 / 4 "3.5W15 la 150 psi24 VDC€324.98
IL23BA452B060T616"Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1"3 / 8 "3.5W15 la 150 psi24 VDC€387.68
GL22XA452OP000306"Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 4 "2.5W0 la 150 psig120 VAC€749.15
GL23XA452BP000616"Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "3 / 8 "1.8W0 la 150 psig24 VDC€749.15
GL22XA452BP000616"Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 4 "1.8W0 la 150 psig24 VDC€749.15
IL23BA452O060T406"Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1"3 / 8 "5.0W15 la 150 psi240 VAC€387.68
GL23XA452OP000306"Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "3 / 8 "2.5W0 la 150 psig120 VAC€749.15
IL23BA452O060T306"Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1"3 / 8 "4.0W15 la 150 psi120 VAC€385.17
HL22IA452BP000616.25 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "1 / 4 "3.5W0 la 150 psig24 VDC€1,031.42
HL23IA452BP000616.25 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.5 "3 / 8 "3.5W0 la 150 psig24 VDC€1,125.96
NUMATICS -

Supapa de control aer cu solenoid cu 4 căi, 2 poziții

StilModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajPreț (ex. TVA)
A92280-23.75 "Solenoid / arc13 de grade până la 194 de grade F1"1 / 4 "3.5W39-101 PSI24 VDC€307.72
BL01SA4874060T613.125 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 1 / 16 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€300.77
BL01SA4872060T303.125 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 1 / 16 "1 / 8 "4.1W0 la 150 psi120 VAC€300.77
BL01SA4594060T613.125 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€231.01
BL01SA4592060T303.125 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "4.1W0 la 150 psi120 VAC€233.52
C11SAD400C0000304 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€751.63
D11SAD400O0000304 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€656.21
EL01SS4592060T304.625 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "4.1W0 la 150 psi120 VAC€357.73
EL01SS4872060T304.625 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1 1 / 16 "1 / 8 "4.1W0 la 150 psi120 VAC€434.51
EL01SS4594060T614.625 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F7 / 8 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€357.73
EL01SS4874060T614.625 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1 1 / 16 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€434.21
F11DSA400O0000305 15 / 16 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€925.92
C11SAD400E0000615"Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€778.80
D11SAD400B0000615"Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€649.48
G152SA400K0000306 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 11 / 16 "1 / 4 ".58 W0 la 150 psi120 VAC€560.15
H152SA400M0000616 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€552.89
NUMATICS -

Supapa de control aer cu solenoid cu 4 căi, 3 poziții, 5 porturi

StilModelLățimea totalăActuator / ReturCFMDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumPreț (ex. TVA)
AL23BB552B060T611"Solenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot793 / 8 "3.5W15 la 150 psi24 VDC1.7€714.88
AL23BB552O060T401"Solenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot793 / 8 "5.0W15 la 150 psi240 VAC1.7€709.86
AL23BB552O060T301"Solenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot793 / 8 "4.0W15 la 150 psi120 VAC1.7€714.88
AL23BB652B060T611"Solenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot793 / 8 "3.5W15 la 150 psi24 VDC1.7€714.88
AL23BB652O060T401"Solenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot793 / 8 "5.0W15 la 150 psi240 VAC1.7€714.88
AL23BB652O060T301"Solenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot793 / 8 "4.0W15 la 150 psi120 VAC1.7€714.88
BL23XX552BP000611.5 "Pilot cu aer solenoid793 / 8 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7€1,347.97
BL23XX652OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid793 / 8 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1.7€1,347.97
BL22XX652BP000611.5 "Pilot cu aer solenoid791 / 4 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7€1,361.94
BL11XX652OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid461 / 8 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1€1,225.59
BL23XX552OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid793 / 8 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1.7€1,435.59
BL11XX552OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid461 / 8 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1€1,225.59
CL12IA452BP000611.5 "Pilot de aer solenoid / arc461 / 8 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1€1,283.65
BL12XX552BP000611.5 "Pilot cu aer solenoid461 / 4 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1€1,225.59
BL12XX652BP000611.5 "Pilot cu aer solenoid461 / 4 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1€1,225.59
BL12XX652OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid461 / 4 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1€1,225.59
BL22XX552BP000611.5 "Pilot cu aer solenoid791 / 4 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7€1,347.97
BL12XX552OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid461 / 4 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1€1,225.59
BL22XX552OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid791 / 4 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1.7€1,347.97
BL11XX552BP000611.5 "Pilot cu aer solenoid461 / 8 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1€1,225.59
BL22XX652OP000301.5 "Pilot cu aer solenoid791 / 4 "2.5W28 "Hg vid la 145 psig120 VAC1.7€1,347.97
BL23XX652BP000611.5 "Pilot cu aer solenoid793 / 8 "1.8W28 "Hg vid la 145 psig24 VDC1.7€1,361.94
D081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC1€708.26
E152SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC1.5€848.25
F152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58 W0 la 150 psi120 VAC1.5€848.25
NUMATICS -

Supapa de control aer cu solenoid 1/8 inch 24vcc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
031SA4004060T61AC9QUA€264.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?