ALLEGRO SAFETY Sisteme de suflare centrifugă cu MVP


Sistemele de suflantă centrifugă Allegro Safety cu MVP sunt utilizate în medii cu spațiu închis pentru ventilație critică și controlul calității aerului. Aceste sisteme asigură siguranța lucrătorilor prin eliminarea eficientă a gazelor periculoase, a fumului și a contaminanților din spațiul de lucru. Sunt folosite în fabricație...ing, construcție și răspuns în situații de urgență, protejarea personalului de pericolele respiratorii și menținerea unui mediu de lucru sigur.Citeste mai mult

Filtru
Culoare: Portocaliu , Diametru conductă: 8" , Marca motorului: Briggs și Stratton , Tipul combustibilului: Benzină , Material: polietilenă
StilModelVoltajCurent trasÎnălţimeLăţimeHPLungimeMax. Flux în aer liberRPMPreț (ex. TVA)
A
9520-05M
---19 "5 2/3 CP19 "2000 la 3000 CFM3000 RPM€2,614.61
A
9520-03M
115/230V AC10.6A19 "19 "3/4 CP24 "CFM 15701725 RPM€3,954.54
A
9520-50M
115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3/4 CP16 "CFM 15701725 RPM€2,524.10
A
9520-07M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "3/4 CP16 "CFM 10661725 RPM€4,094.48
A
9520-04M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "1/3 CP16 "CFM 10661725 RPM€2,408.69

Sisteme de suflare centrifugă cu MVP

Sistemele de suflantă standard centrifugă Allegro cu MVP sunt ideale pentru menținerea și redirecționarea fluxului de aer în rezervoare, cămine de vizitare și canalizare, cu restricții minime. Acestea au o construcție din polietilenă pentru a oferi rezistență UV, chimice și coroziune și culoare portocalie de siguranță pentru claritate în medii cu ceață sau cu vizibilitate scăzută. Aceste sisteme de suflante sunt echipate cu un mâner de transport turnat pentru o portabilitate sporită și sunt disponibile în variante de 1/3 și 3/4 CP.

Mecanism de lucru

  • Acest sistem de suflare centrifugă funcționează prin utilizarea forței centrifuge pentru a genera un flux de aer sau gaz.
  • Este alcătuit dintr-un rotor rotativ într-o carcasă, de obicei antrenat de un motor electric.
  • Pe măsură ce rotorul se rotește, acesta creează o zonă de joasă presiune în centrul său, aspirând aer sau gaz printr-o admisie.
  • Rotirea cu viteză mare a rotorului elimină apoi aerul sau gazul în exterior printr-o ieșire, creând un flux continuu.
  • Acest mecanism este utilizat în medii industriale pentru a asigura ventilație, pentru a elimina contaminanții sau pentru a menține fluxul de aer în spații închise, asigurând siguranța lucrătorilor.

DESCRIERE

  • Aceste sisteme de suflante centrifugale Allegro au o construcție din polietilenă pentru durabilitate și rezistență chimică.
  • Au conducte de vinil/poliester pentru a oferi flexibilitate și durabilitate pentru aplicațiile de ventilație și control al calității aerului.
  • Aceste sisteme de suflante sunt disponibile în culoarea portocalie de siguranță pentru claritate în medii cu vizibilitate scăzută sau ceață.
  • Sunt echipate cu un mâner de transport turnat pentru o portabilitate sporită.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg un sistem de suflantă potrivit pentru aplicația mea?

  • Cerințe privind fluxul de aer
  • Tip cerere
  • Portabilitate
  • Constrângeri de spațiu
  • Sursa de alimentare
  • Nivel de zgomot
  • Nevoile de filtrare
  • Mediu periculos
  • Opțiuni de control
  • Întreținere și asistență

Cum se întrețin aceste sisteme de suflante centrifuge Allegro?

  • Efectuați inspecții vizuale de rutină pentru uzură și deteriorare.
  • Păstrați suflanta și componentele curate de praf și resturi.
  • Inspectați și curățați sau înlocuiți filtrele de aer în mod regulat.
  • Verificați și mențineți tensiunea adecvată pe curele dacă sunt utilizate.
  • Inspectați componentele electrice și strângeți conexiunile slăbite.
  • Asigurați-vă că orificiile de admisie și evacuare sunt libere de obstacole.
  • Monitorizați vibrațiile excesive în timpul funcționării.
  • Verificați și calibrați caracteristicile MVP pentru viteze sigure ale fluxului de aer.
  • Verificați că funcția de oprire de urgență este funcțională.
  • Inspectați și lubrifiați rulmenții conform recomandărilor.
  • Păstrați evidențe detaliate ale activităților de întreținere.

Care sunt măsurile de siguranță de luat în considerare atunci când utilizați aceste sisteme de suflante centrifuge?

  • Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi ochelari de protecție, protecție pentru auz, mănuși și echipament respirator, după cum este necesar.
  • Operați suflanta într-o zonă bine ventilată pentru a preveni acumularea de fum sau gaze periculoase.
  • Fixați în siguranță suflanta pe o suprafață stabilă pentru a preveni răsturnarea sau mișcarea în timpul funcționării.
  • Păstrați zona din jurul suflantei liberă de resturi și materiale inflamabile.
  • Utilizați sisteme de suflare rezistente la explozie atunci când lucrați în medii potențial explozive.
  • Monitorizați și mențineți în mod regulat funcțiile de protecție la viteză maximă (MVP) pentru a preveni condițiile de supraviteză.
  • Respectați un program regulat de întreținere, inclusiv curățarea filtrului, verificările componentelor electrice și lubrifierea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?