Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 031SS400O000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AC9QUF 3JCH6

NUMATICS 031SS400O000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120 vac

În stoc
Element: AC9QUF Model: 031SS400O000030Crucea Ref: 3JCH6
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
€399.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă-10 grade până la 115 grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM16
Coeficientul de volum0.35
Legăturile electriceAC cablat cu 15 "cabluri
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală2.125 "
Lungime totală4.625 "
Lățimea totală7 / 8 "
Trece pesteFlush fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/8 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 8 "
consum de energie4.0W
Domeniul de presiune0 la 150 psi
Tehnologie de schimbareBobină și manșon
Gama de vid0 până la 28 "Hg
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajPreț
NUMATICS 081SA400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 ".38 W0 la 150 psi120 VAC€435.98
NUMATICS 081SS400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid, 1/4 inch, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 ".38 W0 la 150 psi120 VAC€715.79
NUMATICS 081SA400M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid, 1/4 inch, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€451.02
NUMATICS 152SS400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 ".58 W0 la 150 psi120 VAC€892.29
NUMATICS 152SS400M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€889.48
NUMATICS 554SA400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 la 150 psi120 VAC€913.38
NUMATICS 554BA400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F2 9 / 16 "1 / 2 ".093 W20 la 150 psi120 VAC€907.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 031SS400O000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120 vac
€399.91 /unitate