Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS L01SA4594060T61 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AC9QVE 3JCL3

NUMATICS L01SA4594060T61 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc

În stoc
Element: AC9QVE Model: L01SA4594060T61Crucea Ref: 3JCL3
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
€252.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă-10 grade până la 115 grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM9
Coeficientul de volum0.2
Legăturile electriceSolenoid plug-in DIN DC
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală2 5 / 16 "
Lungime totală3.125 "
Lățimea totală7 / 8 "
Trece pesteFlush fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/8 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 8 "
consum de energie6.0W
Domeniul de presiune0 la 150 psi
Tehnologie de schimbareBobină și manșon
Gama de vid0 până la 28 "Hg
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajPreț
NUMATICS 152SA400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 11 / 16 "1 / 4 ".58 W0 la 150 psi120 VAC€613.41
NUMATICS 152SA400M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€605.46
NUMATICS 11SAD400C000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 110/120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€823.11
NUMATICS 11SAD400O000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 110/120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€718.61
NUMATICS 11SAD400B000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€711.24
NUMATICS 11DSA400O000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 110/120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 la 150 psi120 VAC€1,013.97
NUMATICS 11SAD400E000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€824.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS L01SA4594060T61 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc
€252.97 /unitate