APOLLO VALVES Seria 82LF-240 Supape cu bilă din bronz cu capăt lipit, cu orificiu complet, 3 piese
Filtru
Goliți toate
A
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz fără plumb , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel zincat cu grip de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Stil: Minge și tijă din oțel inoxidabil 316 , Temp. Gamă: -50 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 3-Piece