Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 82LF24410 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, 3 Pieces, Full Port, Bronze | BY7FFG

APOLLO VALVES 82LF24410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, 3 bucăți, orificiu complet, bronz

În stoc
Element: BY7FFG Model: 82LF24410
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
€235.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipPârghie și piuliță din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bilă din bronz, cu trei piese, fără plumb, cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 82LF24301 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1/2 in | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01 82LF24301Lipire x Lipire1 / 2 "-1 / 2 "-€179.87
APOLLO VALVES 82LF24401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401Lipire x Lipire3 / 4 "-3 / 4 "-€221.21
APOLLO VALVES 82LF24501 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1 inch | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Lipire x Lipire1"-1"-€281.00
APOLLO VALVES 82LF24601 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1-1/4 in | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601Lipire x Lipire1.25 "-1.25 "-€357.88
APOLLO VALVES 82LF24701 Supapă cu bilă din bronz, fără plumb, lipit 1-1/2 inch | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Lipire x Lipire1.5 "-1.5 "-€457.33
APOLLO VALVES 82LF24801 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2 in | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Lipire x Lipire2"-2"-€938.03
APOLLO VALVES 82LF24901 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 2-1/2 in | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Lipire x Lipire2.5 "-2.5 "-€1,673.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 82LF24410 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipit, 3 bucăți, orificiu complet, bronz
€235.48 /unitate