Seturi micrometre

Filtru

INSIZE -

Truse de instrumente de măsurare

StilModelGamăRezoluţieMărimeaPreț (ex. TVA)
AISD-V270CNCA-U-0.5 microni m500 330 mm x mm€71,110.71
BISD-V250A-0.5 microni m450 280 mm x mm€27,767.40
C5002-4E0-1 "--€176.71
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€230.48
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€204.92
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€377.40
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€737.10
MITUTOYO -

Seturi micrometre

StilModelArticolGamăRezoluţieIeșire SPCDegetarPreț (ex. TVA)
A293-960-30Set de micrometre exterioare digitale0 până la 3"/0 până la 76 mm0.00005 "/ 0.001 mmDaRatchet€1,588.14
B468-976Set micrometru interior----€3,605.65
C468-978Set micrometru interior----€7,835.06
D103-907-40Set micrometru0 - 6 "0.0001 "NuFricțiune / clichet€1,679.93
E103-929Set micrometru0 - 3 "0.001 "NuRatchet€667.62
F103-909Set micrometru6 - 12 "0.0001 "NuRatchet€2,795.70
G103-922Set micrometru0 - 3 "0.0001 "NuFricțiune / clichet€686.99
H103-930Set micrometru0 - 4 "0.001 "NuRatchet€786.74
I103-908-40Set micrometru0 - 12 "0.0001 "NuFricțiune / clichet€3,877.90
J293-961-30Set micrometru, IP650 până la 4"/0 până la 101 mm0"DaRatchet€2,164.09
STARRETT -

Seturi micrometre

StilModelArticolGamăRezoluţieDegetarPreț (ex. TVA)
AS436.1CXRLZSet micrometru0 - 6 "0.001 "Ratchet€3,717.13
BST436.1AXFLZSet micrometru0 - 3 "0.0001 "Frecare€1,480.01
CST436.1BXRLZSet micrometru0 - 4 "0.0001 "Ratchet€2,245.67
DS436MEXRLZSet micrometru0 la 300mm0.001 "Ratchet€10,669.12
ES436DXRLZSet micrometru exterior, 6 buc6 - 12 "0.001 "Ratchet€6,159.56
FS436EXRLZSet micrometru exterior, 12 buc0 - 12 "0.001 "Ratchet€9,389.06
GS436FXRLZSet micrometru exterior, 12 buc12 - 24 "0.001 "Ratchet€25,634.89
WESTWARD -

Set micrometru exterior

StilModelArticolGamăDegetarPreț (ex. TVA)
A2YNC1Set micrometru, 4 buc0 - 4 "Ratchet€653.16
B2YNC2Set micrometru, 6 buc0 - 6 "Fricțiune / clichet€1,162.52
WESTWARD -

Set micrometru exterior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4KU86AD8KWD€380.59
STARRETT -

Set micrometru 0-3 inch 0.0001 Res 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ST436.1AXRLZAE6NBM€1,527.06
MITUTOYO -

Set de instrumente de măsurare 4 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
64PKA070AAD8MYR€863.24
MITUTOYO -

Set de micrometre exterioare de 6 piese

ModelArticolPreț (ex. TVA)
103-915-10AH9JQY€2,627.12

Seturi micrometre

Micrometrele sunt concepute pentru a măsura dimensiunile interioare și exterioare sau grosimile obiectelor și spațiilor mici. Sunt disponibile în seturi pentru a se potrivi măsurătorilor de diferite dimensiuni. Raptor Supplies oferă o gamă largă de seturi de micrometre de la mărci precum Spre vest, Mitutoyo și Starrett. Seturi de micrometre de exterior de la Mitutoyo prezintă un cadru decupat pentru a oferi măsurători în locuri greu accesibile și o oprire cu clichet pentru a asigura o forță de măsurare constantă. starrett Seturile de micrometre S436 includ 12 micrometre, 11 standarde și o cheie de reglare. Acestea au un cadru echilibrat și un design de degetare pentru o manevrare ușoară, cu degetarul de frecare dintr-o singură bucată care permite operarea cu o singură mână și presiunea de contact uniformă. Toate seturile vin într-o carcasă de protecție, păstrând micrometrele și standardele împreună, ușor accesibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?