INSIZE Truse de instrumente de măsurare


Filtru
Precizie: (2.5+L/100) microni m , Alimentare electrică: 110/220V, 50/60 Hz
StilModelGamăRezoluţieMărimeaPreț (ex. TVA)
A
ISD-V270CNCA-U
-0.5 microni m500 330 mm x mm€72,177.98
B
ISD-V250A
-0.5 microni m450 280 mm x mm€28,184.01
C
5002-4E
0-1 "--€168.01
D
5003-1
0-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€225.59
E
5003-1E
0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€211.94
F
5022-E
0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€336.95
G
5052-E
0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€756.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?