Sistem de măsurare a vederii INSIZE ISD-V270CNCA-U CNC, cu computer, ecran de 19.5 inchi | CF2MNQ 55VN99

INSIZE ISD-V270CNCA-U Sistem de măsurare a vederii CNC, cu computer, ecran de 19.5 inchi

În stoc
Articol: CF2MNQ Model: ISD-V270CNCA-UCrucea Ref: 55VN99

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72,177.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente de măsurare
Acuratete(2.5+L/100) microni m
IluminareLumină LED reglabilă
Mărire33x-195x
Alimentare electrică110/220V, 50/60 Hz
CitindDigital
Rezoluţie0.5 microni m
Mărimea500 330 mm x mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198.4185
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieMărimeaPreț
Sistem de măsurare a vederii INSIZE ISD-V250A, cu computer, ecran de 19 inchi | CE9CBY 55VN98 ISD-V250A-0.5 microni m450 280 mm x mm€28,184.01
Set de instrumente de măsurare INSIZE 5002-4E, interval de 0-1 inch | CE9XUX 55VN81 5002-4E0-1 "--€168.01
Set instrumente de măsurare INSIZE 5022-E, interval 0 - 25 mm, rezoluție 0.001 mm | CE9XUY 55VN78 5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€336.95
Set instrumente de măsurare INSIZE 5003-1, interval 0 - 150 mm | CE9XUZ 55VN79 5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€225.59
Set instrumente de măsurare INSIZE 5003-1E, rezoluție 0 - 150 mm 0.01 mm | CE9XVA 55VN80 5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€211.93
Set instrumente de măsurare INSIZE 5052-E, interval 0 - 12.7 mm | CE9XVB 55VN82 5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€756.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE ISD-V270CNCA-U Sistem de măsurare a vederii CNC, cu computer, ecran de 19.5 inchi
€72,177.98 /unitate