INSIZE

Fondată în 1995, INSIZE produce și distribuie instrumente de măsurare de precizie. Cu sediul în China, marca beneficiază de o varietate de industrii, inclusiv producție, inginerie și construcții. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Instrumente de testare

Consumabile de laborator

prelucrare

Pneumatică

Electrical

Sanitar

HVAC și refrigerare

Unelte electrice

Sudare

materii prime

Elemente de fixare

Despre INSIZE

Catalogul INSIZE include nivele cu laser cu linii încrucișate, microscop digital cu focalizare automată, calibre de găuri și sârmă, seturi de micrometre și multe altele. Al brandului microscoape digitale cu autofocus au o cameră cu autofocus și pot fi conectate la un televizor prin portul HDMI și la un computer prin portul RJ45 simultan. IN MARIME instrumente digitale de forță vine cu un ecran LCD și butoane tactile, oferind o experiență de utilizare durabilă și mai receptivă. Au o baterie reîncărcabilă încorporată și rezistă la sarcini de până la 11 lbs. Aceste unități oferă în plus două moduri de măsurare, care sunt modul vârf și modul track.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile unor produse INSIZE încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente MITUTOYO & Brown și Sharpe. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente INSIZE disponibile.

Livrarea

Aceste produse INSIZE variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de articole sau materiale pot măsura aceste contoare digitale de umiditate?

Sunt potrivite pentru măsurarea cimentului neted, a gipsului dur, a lemnului și a mortarului și cărămizilor.

Ce tip de material este utilizat în mod obișnuit pentru a face vârful pentru un indicator electronic de grosime INSIZE?

Vârful unui indicator de grosime electronic INSIZE este realizat cu un vârf și nicovală ceramice, asigurând măsurători precise și durabilitate.

Care este timpul de eșantionare al unui contor digital de umiditate atunci când se măsoară umiditatea, umiditatea și temperatura?

Timpul de eșantionare pentru măsurarea umidității cu un contor digital de umiditate INSIZE este de 0.5 secunde, în timp ce pentru umiditate și temperatură este de 1 secundă.

Care este rata de cadre a microscoapelor digitale INSIZE cu focalizare automată?

Rata de cadre a microscopului digital cu focalizare automată INSIZE este de 60 fps, captând imagini/videoclipuri fluide și în timp real, cu întârziere sau neclaritate minimă.

Produse exclusive pentru marcă