INSIZE Micrometre de adâncime

Filtru

INSIZE -

Instrumente electronice de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăPreț (ex. TVA)
A1143-200A3.937 "0 până la 8"/0 până la 200 mm€424.49
B1142-150A100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm€271.36
INSIZE -

Instrumente de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăRod Dia.Preț (ex. TVA)
A2341-E13"0 - 1.2 "0.197 "€178.01
B2341-2E23.996 "0 - 12 "0.157 "€364.28
INSIZE -

Manometru electronic de adâncime

StilModelLungimea bazeiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț (ex. TVA)
A1145-25A2.559 "0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€216.65
B2141-201A63mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.005 "/ 0.01 mmOpțional: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€503.23
C1148-100E85mm0 până la 4"/0 până la 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€667.74
D1141-200A100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€243.17
E1147-150100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€285.10
F1141-150A100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€189.45
E1147-300100mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€757.68
E1147-200100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€356.60
B2141-202A101.5mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.01mm / 0.005“Opțional: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€589.70
C1148-200E101mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€815.80
D1141-500A150mm0 până la 20"/0 până la 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€912.93
F1141-300A150mm0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€573.39
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A1140-250 până la 1"/0 până la 25 mm€337.75
A1140-500 până la 2"/0 până la 50 mm€379.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?