Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument electronic de adâncime INSIZE 1147-300, interval de la 0 la 12 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEM 55VM63

INSIZE 1147-300 Indicator electronic de adâncime, interval de la 0 la 12 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC

În stoc
Articol: CF2JEM Model: 1147-300Crucea Ref: 55VM63
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
€757.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage de adâncime electronic
Lungimea bazei100mm
Gamă0 până la 12"/0 până la 300 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa
Materialul axuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1145-25A, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEB 55VM73 1145-25A2.559 "0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€216.65
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1147-200, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEC 55VM62 1147-200100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€356.60
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1141-200A, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JED 55VM65 1141-200A100mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€243.17
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1148-200E, interval de la 0 la 8 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEE 55VM71 1148-200E101mm0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€815.81
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1147-150, interval de la 0 la 6 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEF 55VM61 1147-150100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€285.10
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1141-150A, interval de la 0 la 6 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEG 55VM64 1141-150A100mm0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€189.45
Instrument electronic de adâncime INSIZE 1148-100E, interval de la 0 la 4 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC | CF2JEH 55VM70 1148-100E85mm0 până la 4"/0 până la 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmDa€667.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 1147-300 Indicator electronic de adâncime, interval de la 0 la 12 inchi, rezoluție de 0.0005 inci, ieșire SPC
€757.68 /unitate